858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産鬼胡桃を丁寧に割っています。 胡桃の殻でお庭やお花のまわりを飾って下さい。
1袋(1L)
599 税込659
3日以内出荷

磁気のパワーでリラックス&リフレッシュ。2つのクルミを手の平でクルクル回転。右回し、左回しを交互に。手の平のツボを刺激。脳トレに。指先運動具として。
用途脳トレ、指先運動、トレーニング、リハビリに。 材質ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、鉄(磁石) 質量(kg)0.02(1個あたり) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×30
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

JTC7005 くるみブラスト JTC 動画あり
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 取扱説明書(1.64MB)
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

カリフォルニア産のクルミです。お菓子・パン作りから、サラダ、シリアル、ヨーグルトトッピングなど幅広くお使いいただけます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(45g×10個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ 容量(mL)約90 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0397-1701 TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

東京堂クルミ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン ブラウン 長さL×幅W(cm)3×2.5
1パック(16個)
499 税込549
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185 耐熱温度(℃)225
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(7個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11/15/19/23/29mmのクルミボタンに対応 大人気のくるみボタン取り付け用マルチツールです。 入園や入学のきんちゃく袋のワンポイントボタンやリュックのワンポイント装飾に大変便利で可愛く仕上がります。 あなた自身のオリジナルボタンも作成が簡単です。 工夫次第で完成度が高まります。 既製品のリュックにも自作ワンポイントで装飾すると可愛く仕上がります。
用途クルミボタン付け 適合サイズ(mm)11/15/19/23/29(取付)
1個
869 税込956
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

備考13-1~13-39フクム 部品名称ナツクルミギウシロクミタテ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.97MB) 図解NoBSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.10、BSA-410S ナックル組立(右後)部品_No.1、BSA-410AS ナックル組立 右後部品_No.1、BSA-410S 操行舵 ホイル部品_No.10
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1袋(3個)ほか
299 税込329
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

贅沢なクルミの木素材を使用した時計ボックスは、洗練されたデザインと高級感が調和し特別なコレクションケースです。 その美しい外観は、インテリアに織り込まれ、上質な雰囲気を醸し出します。窓のないデザインは、外部の影響から時計を守りながら、控えめな優雅さを演出します。取り外し可能なクッションは使いやすく、時計の取り扱いを容易にします。 耐久性にも優れているため、長年にわたってご愛用いただけます。
材質MDF/ベロア クルミ木目
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

独特な形がオシャレな肩肘ソファベッド。クッションは2個付きなので、枕としてもお使いいただけます。背面のギアは3段階で調整可能です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×110×78、梱包:188×113×22 素材ファブリック
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【オーダー】ダイノック ドライウッド クルミ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,810 税込12,991
3日以内出荷

アークランドサカモトくるみ割り(ぎんなん兼用)
1日1個健康食品。くるみ割り、くるみの割れ目に刃部を押し当て軽くハンドルを握ってください。くるみ(炒り)は、アーモンドと同じくビタミンE・リノール酸を多く含みます。ケーキに入れたり、刻んでサラダに混ぜ合わせたり、風味を生かしていろいろな料理に使ってみてください。ぎんなん割りは、ぎんなんのうす皮を熱湯に入れて穴杓子の背などでこすりながらゆでると、きれいにむけます。実を取り出し、油で揚げたり、焼いたり、茶碗蒸しの実などにご利用下さい。
用途くるみやぎんなん割りに タイプ受け皿 グリップタイプ滑りにくい仕様
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)胴体部分:樹脂 質量(g)265 寸法(cm)約1.8×4.2×17.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

あくまでも、洋クルミ用の道具です 和クルミに使うと破損したり手を痛めたりしますのでご注意ください
全長(mm)173 材質(柄部)プラスティック
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

新鮮なクルミを厳選しました。カルシウム・タンパク質・ビタミン類が多く含まれたおやつです。
成分粗タンパク質5.4%以上、粗脂肪10.1%以上、粗灰分1.4%以下、水分1.3%以下、粗繊維2.8%以下 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×25×200 カロリー(kcal)429 / 100g 原材料クルミ、大豆醗酵抽出物 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(40g)
269 税込296
4日以内出荷

カリフォルニア産のクルミを香ばしく焙煎しました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(85g×10個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

片面撥水加工のクレープペーパーです。 リバーシブル ロールの外側が、撥水加工面です。
材質パルプ/片面はっ水加工 寸法(cm×m)74×20
1巻(1巻)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

・タイヤチェーンのニュースタンダード。・優れた耐摩耗性ポリエステル布採用。・走行時振動が少なく静粛性に優れる。・軽量かつコンパクトで、車載・収納性に優れる。・ドーナツタイプで初見でも、簡単装着可能。・腕カバー&作業用手袋付きで作業性アップ。・収納ケースは、膝置きにも使用可能
セット内容KURUMI本体/専用収納ケース/手袋&アームカバー/取扱説明書
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 面取りリアルエッジ 全厚(mm)3 面積(m2)3.01/箱
1箱(22枚)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中芯にL型のアルミ製棒が入っていますので、変形の おそれがありません。
直径(Φmm)29
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央の部分でくるみを、先端の小さい部分ではギンナン・梅干の種を割ることができます あくまでも、洋クルミ用の道具です 和クルミに使うと破損したり手を痛めたりしますのでご注意ください
全長(mm)183 材質(柄部)プラスティック
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
1枚ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプクルミ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

本品と水を入れてふるだけで、水筒の汚れを簡単に落とす洗浄剤です。成分は天然クルミ殻(研磨材)と重曹のみ。ナチュラルな成分で洗浄・消臭ができます。ステンレスボトルだけでなく、プラスチックボトルやガラス瓶にも対応。水筒のフタやパッキンのつけ置き洗いにも。調理器具の油汚れ落としにもお使いいただけます。500mL容器洗浄の場合、たっぷり約40回使用できます。ボトル容量に応じて調整しやすいパウダータイプです。
用途ステンレスボトル・プラスチックボトル・ガラス瓶・ステンレス製調理器具 成分研磨材(15% クルミ殻)・アルカリ剤(炭酸水素ナトリウム) 液性弱アルカリ性 使用の目安500mLの水筒に約4g
1本(160g)
698 税込768
4日以内出荷

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 RE5121-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)5 面積(m2)1.78/箱
1箱(13枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷