ピリッとスパイシーな風味が特徴のスプラウトです。ガーデンクレスに比べ、葉がやや大きめです。繊細で涼しげな細い葉が特徴です。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
スペースの有効活用に最適なバックレス仕様のラウンジチェアです。
幅(mm)1480
高さ(mm)430
タイプ背無し
奥行(mm)490
張地ビニールレザー
座高(mm)430
ビフテキのツマでおなじみ!ビタミンA、C豊富!茎葉にピリッとした辛みがあり、サラダや肉料理のつけ合わせによい。
1袋(0.5mL×5袋)
¥1,050
税込¥1,155
7日以内出荷
幅(mm)910
奥行(mm)460
ピリッとスパイシーな風味が特徴のスプラウトです。ガーデンクレスに比べ、葉がやや大きめです。繊細で涼しげな細い葉が特徴です。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
ほど良いホールド感で身体をやさしく包み込み、長時間座っても疲れにくい。
基本コンセプトを生かしつつ機能面、デザイン面、材質ともに更なる進化を遂げたグラビーナシリーズの最上位モデル。
クッション材には、ソファにも使用されるモールド成型ウレタンを採用し、座り心地を追求。
耐久性が高く安心・安全な「クラス4」のガスシリンダー採用。背無段階リクライニング。
ヘッドレスト:頭と首をしっかり支え、長時間座っていてもきれいな姿勢で作業することができます。
バックレストと座面:モールドウレタンを採用して体重を受け止めつつ体に寄り添う様に、最適な姿勢に導きます。
ランバーサポート:腰椎をしっかりと支え正しい姿勢をサポートします。長時間座っても疲れにくい姿勢を作ります。
アームレスト:前後・回転・高低・幅の位置調整可能。作業しやすいポジションにアームレストを配置できます。
ヘッドレスト・ランバーサポートは取り外し可。
高さ調節機能とリクライニング機能。最大165°のリクライニング機能:車のシートの様にレバーを引き上げるとお好みの角度に調整することができます。
高さ調節機能:座面下のレバーで高さ調節。お好みの高さに合わせます。ワークスタイルには欠かせない機能です。
キャスター付お客様組立式(付属品:六角レンチ)
材質構造部材:スチール・ポリプロピレン、張り地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム・シリコンフィル(ポリエステル)
幅(mm)730
質量(kg)約19
高さ(mm)1050~1250
奥行(mm)730~1050
耐荷重(kg)約150
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面/約55×53×10~13
座高(mm)430~510
ランバーサポートあり
リード(mm)(ねじ)2
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)490±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ロビーチェアー 150シリーズ。3人用メッキ脚。
背もたれなし
肘掛なし
素材PVCレザー
仕様(春まき)3月下旬~6月中旬、(秋まき)9月
種別クレソン
発芽適温(℃)15~25
1個(1mL)
¥149
税込¥164
欠品中
リード(mm)(ねじ)6
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)196±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製
全長(mm)1245
質量(kg)4
径(Φmm)(フード)165
ランプ赤外線/単相100V、250W
TKG品番9-1649-0801
TKG品番(2017)6-1455-0801
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種別クレソン・ウォータークレス
発芽適温(℃)15~20
1個(1mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
寸法(mm)1500
サイズS
色(生地)レッド
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154
アズワン品番65-7693-40
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、
仕様●接続サイズ:0.5-20オス●内径:12.7mm●静定格荷重:86736 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6498
アズワン品番65-7970-63
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)1000
高さ(mm)700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ1000×700
キャスターなし
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)90
抵抗(Ω)144
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)250
抵抗(Ω)88
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)60.0(フレーム)
質量(g)235
抵抗(Ω)103
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)65.0(フレーム)
質量(g)190
抵抗(Ω)115
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)130
抵抗(Ω)137
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)210
抵抗(Ω)96
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)310
抵抗(Ω)77
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)105
抵抗(Ω)164
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)55
抵抗(Ω)190
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
抵抗(Ω)128
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)200
抵抗(Ω)107
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
抵抗(Ω)144
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー
色黄
材質牛革/人口皮革/ゴム管
入数(双)1
本体質量(g)155
機能耐防振性
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)24
手の平幅(cm)22
材質(甲)合皮
材質(掌側)牛本皮
メーカー商品コード4130140
指タイプ5本指
アテ有無アテ無
1双
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
採用している磁石は160mTx8個。従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
「スポーティ・シック」なカラーバリエーションでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お気軽にお使いいただけます。
「コラントッテ ネックレス クレスト」のジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。
水に強いウォータープルーフ仕様となっており、お手入れも水洗いOK。スポーツシーンにも最適です。
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く
材質【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)
配列希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS-P
凸数4
形状下穴:止り
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
食付1P
関連資料(0.6MB)
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座
種別手洗いなし
色ピュアホワイト
種類洗浄便座
定格消費電力(W)334
機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源AC100V(50/60Hz)
洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)156
洗浄方式サイクロン洗浄
清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ