水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。
ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。
対応油
形状シート
ケース質量(kg)約3
アズワン品番64-8861-25
吸着量(L/枚)約0.73
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番809-6031
材質ポリエステル
幅(mm)970
厚さ(mm)1.00
質量(kg)2.85
長さ(m)50
残留粒子(μ)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質PP
全長(mm)508
内径(Φmm)27
外径(Φmm)63
推奨流量(L/min)6以下
標準流量(L/min)8以下
限界圧損(Mpa)△p=0.1以上
適合ハウジングサイズ20インチ
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。
ろ過材の種類ノッチワイヤ
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターレンチ
本体寸法(mm)A:93/B:62/C:72/G:11/16-16UN/H:178
適合車種IVECOBUS/Moovy/09.2004-09.2004,IVECOBUS/Proway/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proway/03.2006-03.2006,IVECOBUS/Proxys/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proxys/02.2006-02.2006,IVECOBUS/Recreo/09.2002-09.2002,RENAULTBUS(IRISBUS/RVI)/Axer/09.2002-09.2002
適合純正型番600-411-1420
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
液体系のろ過処理に優れています。
小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過
外径D×長さL(mm)178×430
材質PP
最大流量(L/min)100
圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
最高使用温度(℃)60
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルターラインフィルター
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵
の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLA
ミシン目(mm)200
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルターネジ付けフィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
本体寸法(mm)A:60/B:18/C:18/H:101
フィルターフィルターカートリッジ
適合車種IVECO/EuroCargoII(03-08)/05.2005-05.2005,IVECO/EuroMover(00-)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroMover(00-)/04.2005-04.2005,IVECO/EuroStar(92-02)/10.1999-10.1999,IVECO/EuroStar(92-02)/06.1992-06.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroStar(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/01.2001-01.2001,IVECO/EuroStar(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/EuroStar(92-02)/11.1995-11.1995,IVECO/EuroStar(92-02)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroStar(92-02)/03.2001-03.2001,IVECO/EuroStar(92-02)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroStar(92-02)/07.2000-07.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/10.1998-10.1998,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.1992-07.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/10.1999-10.1999,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/11.1998-11.1998,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/01.1997-01.1997,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1995-09.1995,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/11.1999-11.1999,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/06.1992-06.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/08.2000-08.2000,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.2000-07.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1999-09.1999,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1998-01.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1993-01.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTrakker(92-04)/04.1993-04.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.2001-01.2001,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1995-01.1995,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.2000-09.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.2000-01.2000,IVECO/EuroTrakker(92-04)/02.1999-02.1999,IVECO/EuroTrakker(92-04)/12.1994-12.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1998-09.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/01.1994-01.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/03.1995-03.1995,IVECO/EuroTrakker(92-04)/06.1998-06.1998,IVECO/EuroTrakker(92-04)/07.1994-07.1994,IVECO/EuroTrakker(92-04)/09.1993-09.1993,IVECO/EuroTrakker(92-04)/05.2001-05.2001,IVECO/Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way/06.2003-06.2003,IVECO/Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way/01.2002-01.2002,IVECOBUS/300-680(TurboCity)/04.1988-04.1988,IVECOBUS/AccessBusGX/01.2006-01.2006,IVECOBUS/Ares/AresN/05.2002-05.2002,IVECOBUS/Axer/09.2002-09.2002,IVECOBUS/B950/951/952/961(Karosa-Irisbus)/09.2002-09.2002,IVECOBUS/B950/951/952/961(Karosa-Irisbus)/09.2004-09.2004,IVECOBUS/CityBus/09.2003-09.2003,IVECOBUS/CityClass/01.2002-01.2002,IVECOBUS/CityClass/01.1991-01.1991,IVECOBUS/CityClass/02.2000-02.2000,IVECOBUS/Civis/05.2001-05.2001,IVECOBUS/EuroClass/09.2002-09.2002,IVECOBUS/EuroRider/09.2002-09.2002,IVECOBUS/Evadys/03.2004-03.2004,IVECOBUS/Evadys/09.2004-09.2004,IVECOBUS/LC(Karosa-Irisbus)/09.2002-09.2002,IVECOBUS/Mago/Mago2(Indcar)/01.2003-01.2003,IVECOBUS/Moovy/09.2004-09.2004,IVECOBUS/Proway/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proway/03.2006-03.2006,IVECOBUS/Proxys/07.2008-07.2008,IVECOBUS/Proxys/02.2006-02.2006,IVECOBUS/Recreo/09.2002-09.2002,RENAULTBUS(IRISBUS/RVI)/Axer/09.2002-09.2002
適合純正型番32411120717,0004660204,0004662804、0011842225、A0004660604、A0004663004、A0011842225、20580233、349619、349619-7
1個
¥1,198
税込¥1,318
60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルター二次エアフィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
本体寸法(mm)A:81/B:7/C:35/D:78/H:26
適合車種IVECOBUS/Z100-Z300/06.1986-06.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/03.1984-03.1984,IVECOBUS/Z100-Z300/10.1986-10.1986,IVECOBUS/Z100-Z300/11.1984-11.1984,JELCZ/120MSerie/-,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Dedra/04.1989-04.1989,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaI(831)/10.1986-10.1986,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/DeltaII(836)/09.1994-09.1994,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/12.1982-12.1982,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Prisma/05.1985-05.1985,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/11.1984-11.1984,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/03.1987-03.1987,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/09.1993-09.1993,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/05.1992-05.1992,LANCIA(LANCIAAUTOBIANCHI)/Thema/06.1988-06.1988,LANDROVER/Defender90/110/130/09.1990-09.1990,LANDROVER/Defender90/110/130/12.1994-12.1994,LANDROVER/Discovery1/09.1989-09.1989,LANDROVER/Discovery1/07.1994-07.1994,LANDROVER/Discovery1/06.1994-06.1994,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/04.1986-04.1986,LANDROVER/RangeRoverI(Classic)/01.1988-01.1988,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/07.1994-07.1994,LANDROVER/RangeRoverII(LP)/08.1994-08.1994,LEYLAND-DAF/200-Serie/04.1989-04.1989,LEYLAND-FREIGHTROVER/LDV/SherpaII+Combi9/05.1986-05.1986,OPEL/Ascona-B/08.1978-08.1978,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/03.1992-03.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/07.1992-07.1992,OPEL/AstraF/AstraFCabrio/11.1994-11.1994,OPEL/Bedford-Blitz/Blitz/09.1980-09.1980,OPEL/ComboA/07.1994-07.1994,OPEL/Corsa-A/09.1987-09.1987,OPEL/Corsa-A/03.1988-03.1988,OPEL/Corsa-B/03.1993-03.1993,OPEL/Corsa-B/02.1996-02.1996,OPEL/Frontera/03.1992-03.1992,OPEL/Frontera/09.1996-09.1996,OPEL/Frontera/03.1995-03.1995,OPEL/Kadett-E/08.1988-08.1988,OPEL/Kadett-E/09.1984-09.1984,OPEL/Kadett-E/07.1992-07.1992,OPEL/Kadett-E/02.1989-02.1989,OPEL/Omega-A/10.1986-10.1986,OPEL/Omega-A/08.1988-08.1988,OPEL/Omega-B/04.1994-04.1994,OPEL/Rekord-D/08.1974-08.1974,OPEL/Rekord-D/09.1972-09.1972,OPEL/Rekord-E/09.1977-09.1977,OPEL/Rekord-E/08.1978-08.1978,OPEL/Rekord-E/11.1982-11.1982,OPEL/Rekord-E/06.1984-06.1984,OPEL/Senator-A/11.1984-11.1984,OPEL/Vectra-A/07.1992-07.1992,OPEL/Vectra-A/10.1988-10.1988,OPEL/Vectra-A/03.1990-03.1990,OPEL/Vectra-B/10.1995-10.1995,ORLANDI(IVECOBUS)/Domino/01.1989-01.1989,ORLANDI(IVECOBUS)/Poker/01.1984-01.1984,PEUGEOT/BoxerI/03.1994-03.1994,PEUGEOT/BoxerI/07.1999-07.1999,PEUGEOT/BoxerI/08.1994-08.1994,PEUGEOT/BoxerI/01.1997-01.1997,PIAGGIO/VESPA/Calessino(Ape)/01.2007-01.2007,PIAGGIO/VESPA/Porter/01.1998-01.1998,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.2006-01.2006,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/01.1982-01.1982,PIAGGIO/VESPA/Vespacar/APE50/TM-Serie/APEClassic/08.1993-08.1993,RENAULT/EspaceI/10.1984-10.1984,RENAULT/EspaceII/01.1991-01.1991,RENAULT/EspaceII/11.1994-11.1994,RENAULT/Express/Extra/03.1986-03.1986,RENAULT/Fuego/08.1982-08.1982,RENAULT/MasterI/09.1980-09.1980,RENAULT/R11/08.1983-08.1983,RENAULT/R18/11.1981-11.1981,RENAULT/R19/10.1989-10.1989,RENAULT/R19/04.1992-04.1992,RENAULT/R20/10.1980-10.1980,RENAULT/R21/10.1989-10.1989,RENAULT/R21/02.1992-02.1992,RENAULT/R21/03.1986-03.1986,RENAULT/R25/04.1984-04.1984,RENAULT/R30/02.1982-02.1982,RENAULT/R5II/10.1987-10.1987,RENAULT/R9/10.1982-10.1982,RENAULT/Rapid/03.1986-03.1986,RENAULT/TraficI/06.1994-06.1994,RENAULT/TraficI/09.1980-09.1980,RENAULT/TraficI/08.1989-08.1989,RENAULT/Winnebago/03.1983-03.1983,RENAULT/Winnebago/04.1982-04.1982,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/05.1999-05.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/10.2001-10.2001,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/02.2000-02.2000,RENAULTTRUCKS(RVI)/Mascott/01.1999-01.1999,RENAULTTRUCKS(RVI)/Messenger/09.1996-09.1996,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1990-09.1990,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/09.1988-09.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Maestro(Austin+MG)/07.1989-07.1989,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Montego/10.1988-10.1988,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover200/09.1991-09.1991,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover2000-3500(SD1)/05.1982-05.1982,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/Rover800/01.1992-01.1992,ROVER(MGROVERGROUPLTD)/RoverMontego/01.1993-01.1993,SEAT/IbizaI/08.1990-08.1990,SEAT/IbizaI/06.1984-06.1984,SEAT/Malaga/05.1985-05.1985,SEAT/Malaga/05.1990-05.1990,SEAT/Ritmo/-,SEAT/Ronda/06.1982-06.1982,SEDDONATKINSON/201Series/01.1982-01.1982,STEYR(MAN-STEYRAG)/Pinzgauer/10.1986-10.1986,UAZ/UAZ469/-,VAUXHALL/AstraMkII/01.1987-01.1987,VAUXHALL/AstraMkII/01.1988-01.1988,VAUXHALL/AstraMkII/09.1985-09.1985,VAUXHALL/AstraMkIII/07.1992-07.1992,VAUXHALL/AstraMkIII/12.1991-12.1991,VAUXHALL/AstraMkIII/11.1994-11.1994,VAUXHALL/Carlton/05.1983-05.1983,VAUXHALL/Carlton/09.1986-09.1986,VAUXHALL/Carlton/10.1986-10.1986,VAUXHALL/Carlton/08.1988-08.1988,VAUXHALL/Cavalier/09.1988-09.1988,VAUXHALL/Cavalier/07.1992-07.1992,VAUXHALL/CorsaMkI/03.1993-03.1993,VAUXHALL/CorsaMkI/02.1996-02.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1992-03.1992,VAUXHALL/Frontera/09.1996-09.1996,VAUXHALL/Frontera/03.1995-03.1995,VAUXHALL/Nova/09.1987-09.1987,VAUXHALL/Nova/01.1990-01.1990,VAUXHALL/Omega/04.1994-04.1994,VAUXHALL/Royale/11.1984-11.1984,VAUXHALL/SenatorMkI/11.1984-11.1984,VAUXHALL/VectraMkI/10.1995-10.1995,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKI+II/07.1989-07.1989,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Astramax/AstraVanMKIII/10.1991-10.1991,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Blitz/09.1981-09.1981,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Combo/CorsaVanMKI/07.1994-07.1994,VAUXHALL-BEDFORD(LCV)/Novavan/09.1989-09.1989,VDLBUS+COACH/BovaFutura/VDLFutura/01.1982-01.1982,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.1999-01.1999,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/01.2003-01.2003,VOLGA/GAZ/Gazel/Gazelle/10.1993-10.1993,VOLGA/GAZ/Sobol/09.1997-09.1997,VOLVOCARS/240/09.1978-09.1978,VOLVOCARS/240/08.1978-08.1978,VOLVOCARS/240/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/240/04.1979-04.1979,VOLVOCARS/340/360/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1984-08.1984,VOLVOCARS/740/08.1986-08.1986,VOLVOCARS/740/09.1985-09.1985,VOLVOCARS/760/08.1982-08.1982,VOLVOCARS/760/04.1983-04.1983,VOLVOCARS/760/08.1987-08.1987,VOLVOCARS/780Bertone/04.1986-04.1986,VOLVOCARS/940/08.1990-08.1990,VOLVOCARS/940/07.1992-07.1992,VOLVOCARS/940II/08.1994-08.1994,VOLVOCARS/960/09.1991-09.1991,VOLVOCARS/960/09.1990-09.1990,VOLVOTRUCKS/FLC(96-)/09.1996-09.1996,VW(VOLKSWAGEN)/CaddyI(14)/08.1982-08.1982,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1976-08.1976,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/GolfI(17)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1979-08.1979,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/JettaI(16)/03.1982-03.1982,VW(VOLKSWAGEN)/JettaII(19E,1G2)/01.1984-01.1984,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT28/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT31/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/01.1979-01.1979,VW(VOLKSWAGEN)/LT35/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985
適合純正型番0004661304,0004662104,A0004661604,A0004662104
1個
¥3,998
税込¥4,398
60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
本体寸法(mm)A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:69
フィルターネジ付けフィルター
適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985
レンチ(脱着用)LS9
適合純正型番05715464、0008547327、0008558238、0024560060、0854897999、5000100351、5000789225、MLS000-144A、1109A0、0855823800、7700542086、7700545868、7700634818、7700651432
1個
¥4,698
税込¥5,168
60日以内出荷
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。
プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。
コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。
「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器
主な用途ろ布
使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。
寸法(mm)574×385×86
容量(L)14.1(底部網目)
内寸法(mm)530×350×70
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター。旋盤。研削盤
供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A
冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤
冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合
供給電源AC100V(50/60Hz)
最大消費電流(A)6.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
種別浸漬型
使用液クーラント液
定格電源200/200~220V
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
即効性のACE(アクティブ・クーラント・エフェクター)と遅効性のACF(アクティブ・コンディショニング・フィルター)をセットにしました。
最初にAシリーズを試されるお客様におすすめします。
お得なセットで、是非その効果をご確認ください。
適合1500ccまでの自動車・バイク
種別標準タイプ
関連資料ダイハツ ホンダ イスズ
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
定格電源200/200~220V
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
ベルト長さ(mm)注文長さ:200
駆動方式電気モーター
RoHS指令(10物質対応)対応
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
全長(mm)ベルト:750
周波数(Hz)50又は60
電圧(V)AC100/AC200
消費電力(W)3.5
ベルト長さ(mm)注文長さ:200
駆動方式電気モーター
タイマープログラムタイマー:有
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。
浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。
後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。
また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収
仕様自動回収式
性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G
質量(kg)35
外形寸法(mm)744.5×388×295
使用電圧(V)100(50/60Hz)
1台
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。
イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。
大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。
2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。
不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。
便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
仕様●内容量:20L(コック付き)
アズワン品番67-9332-87
1箱
¥4,490
税込¥4,939
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ