用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス面に付着した手アカ、排気ガスの油煙、タバコのヤニなどの汚れを効果的に落とします。
用途窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどのあらゆるガラス面用クリーナー
使用場所ガラス、窓、鏡
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズマジックリン
グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン
用途厨房用
液性アルカリ性
使用希釈倍率2倍
こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄
成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水
使用方法原液でお使いください。
液性中性
危険物の類別非危険物
特性くもり止め
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
質量(g)580
シリーズスクラビングバブル
本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D)
香りシトラスフレッシュ
アズワン品番64-1137-59
1本(480mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラス用洗浄剤(業務用)
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ガラスやショーケース、鏡などのしつこい油汚れやタバコのヤニなどのひどい汚れをサッと落とします。2度拭きいらずで拭きムラを残さず、透明な仕上がりです。
使用場所ガラス
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
1本(2.2L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
シリーズスクラビングバブル
使用場所ガラス、窓、鏡
洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。
透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
1本(480mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。
ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。
油膜も落とす強力な洗浄力
拭きムラのない透明な仕上がり
作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案
空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物
お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。
緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。
人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。
※鉢は付属しておりません。
材質ポリエチレン
幅(cm)19
高さ(cm)125
奥行き(cm)19
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-1820-AAA-0
より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
用途離れた場所を洗浄したい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
長さ(m)0.94
アズワン品番64-9480-81
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
ガラスについたヤニ汚れや油汚れ、手アカをきれいに落とす車専用のガラスクリーナーです。
シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。
適合ヤニ汚れ、油汚れ、手アカ
形状ムース
1本(330mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型)
商品タイプ業務用
仕様PRTR非該当
トラスコ品番409-6975
材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
形状液体
質量(kg)5.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用濃度0~50倍
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
トラスコ品番381-2162
質量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1324-0401
TKG品番(2017)6-1184-0401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー
ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
W酵素配合で汗や汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。フレグランスフローラルの香り。柔軟剤成分配合。
液性弱アルカリ性
形状液体
ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。
使用場所トイレ
シリーズ消臭力
危険物の類別非危険物
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りベルベットムスク
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(メーカー比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(メーカー従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.6
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
十字介在が電気特性の大幅安定を実現。
次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
ケーブルスタンダードタイプ
シールドUTP(4対)
取扱説明書なし
PoE対応〇
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りベルベットムスク
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
香りふわり広がる、上質で贅沢な香り!便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側
使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
シリーズスクラビングバブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×122×51
液性弱酸性
使用場所トイレ
商品タイプスタンプ型
上質な香りとプレミアムな質感を実現!世界最大の香水メーカーのP&Gだからできる新たなテクノロジーによって、 洗練された上質な濃密かつ深い、高級フレグランスのような香りが70日間長持ち。
種別付替用
シリーズファブリーズ
ぜいたくなフレグランスの香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
香りグレイスボーテ
シリーズ消臭力
使用場所室内
アズワン品番64-1138-70
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ