566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUPER LUBE (スーパールーベ)PTFE配合シリコン潤滑グリース
非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~260 使用目的潤滑 粘度2(NLGI) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
5,598 税込6,158
当日出荷

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆 規格NSF H1 成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量21mL
1本(400g)
3,798 税込4,178
当日出荷

合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+232 危険物の類別非危険物
1個(85g)
3,398 税込3,738
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50 最高使用温度(℃)150 色調白色 塗布量約50g/m2
1個
12,969 税込14,266
3日以内出荷

フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。 極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途極低温・高温部位、高荷重部位。 増ちょう剤リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(370g)
3,360 税込3,696
当日出荷

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器 仕様高粘度仕様 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE) 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.87±0.02 粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃) 危険等級 アズワン品番1-5585-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.115L 粘度指数145 危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60~280 規格NSF H1 / InS H1 ちょう度2 使用目的潤滑 滴点なし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(200g)
7,598 税込8,358
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃)-65~250 ちょう度No.2 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様NSF H1 認定取得 タイプNSF H1 認定取得 危険物の類別非危険物 特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性 乳白色 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度220~280 増ちょう剤フッ素樹脂 基油フッ素オイル アズワン品番6-373-02 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
10,980 税込12,078
当日出荷

旭エンジニアリング食品機械用グリース
エコ商品
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260 容量(g)396 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
1本(118mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。 ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。 さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス 質量(g)3 危険物の類別非危険物
1本(3g)
399 税込439
当日出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898 容量(g)100 容器プラスチック容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷

1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。 仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得 トラスコ品番836-4971 材質主成分:液化石油ガス 淡黄色透明 容量(mL)400 使用温度範囲-50~160℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1309 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。
用途Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止。樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑。食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置。電子部品の絶縁に。冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど。真空装置。油圧・空圧装置。ポンプ類 仕様NSF:H1グレード 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60~280 ちょう度No.3 滴点無し 危険物の類別非危険物
1本(400g)
17,980 税込19,778
当日出荷

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に トラスコ品番488-6429 質量(g)110 容量(g)100 ちょう度300 主成分フッ素樹脂、フッ素オイル 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
当日出荷



強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料 トラスコ品番683-5674 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 特性強力防食・防錆 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。
アズワン品番64-8273-49
1個
699 税込769
4日以内出荷

エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ
エコ商品
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白~淡黄色 タイプ液状 内容300(mL/本) 荷姿スプレー缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷



グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス バルブPTFEバルブ 枝管径(Φmm)外径9
1本
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス 枝管外径Φ9mm
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)