名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番61-0297-79
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
43日以内出荷
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート ホイール用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。
有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。
研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上
適合材ステンレス・銅・アルミ
名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-41
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
寸法(mm)205×50×25
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、消泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。
通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。
塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。
その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理
打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止
塗布面積(m2/缶)44(3回塗り)
塗布方法ローラー、はけ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など
油性 or 水性油性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
1缶(16L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。
仕様ケイ酸塩モルタル急結剤
成分ケイ酸ソーダ水溶液
色透明
寸法(Φ×高さH)(mm)90×200
危険物の類別非危険物
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
粒度#120/#240
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3861
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
中研ぎ用、刃こぼれ修正用
粒度#240
寸法(mm)205×50×25
トラスコ品番818-3860
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ
粒度#240
寸法(mm)205×75×50
1丁
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)500
TKG品番9-0535-0701
TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
雨をはじき、視界スッキリ!
濡れたガラス面でもOK
水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含)
ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水
材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
この一箱で6つのジュースの香りが作れるよ
好きな組み合わせでまぜると、香りとお湯の色の変化が楽しめる
ソーダの香り:ソーダブルーの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
ミルクの香り:ミルキーホワイトの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
リンゴジュースの香り:レッドアップルの湯色(にごり)【販売名】温泡キッズN
オレンジジュースの香り:イエローオレンジの湯色(透明)【販売名】温泡キッズT
【お気に入りの組み合わせをみつけよう】お湯の色もどう変わるかな?
ソーダの香り+ミルクの香り:クリームソーダの香り
リンゴジュースの香り+オレンジジュースの香り:ミックスフルーツの香り
オレンジジュースの香り+ソーダの香り:オレンジソーダの香り
リンゴジュースの香り+ミルクの香り:リンゴシェイクの香り
ミルクの香り+オレンジジュースの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
ソーダの香り+リンゴジュースの香り:?(きみのこたえをみつけてね)
※香りの感じ方には個人差があります。
うるおい成分「シアバター&ホホバオイル配合」お肌をやさしくうるおします。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【化粧品・浴用化粧料】
成分【ソーダの香り・オレンジジュースの香り】炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、デキストリン、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)青1、黄4、橙205、赤102/【ミルクの香り・リンゴジュースの香り】炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG-150、酸化Ti、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、(+/-)赤102
区分浴用化粧品
シリーズ温泡
使用の目安本品1錠(45g)から2錠(90g)を、200Lのお湯に溶かしきってから入浴してください。
香りジュース編(ソーダ、ミルク、リンゴジュース、オレンジジュースの香り)
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-50
湯の色ソーダの香り、ミルクの香り、リンゴジュースの香り、オレンジジュースの香りのうち2つをまぜると香りとお湯色がかわる
1箱(45g×12錠)
¥699
税込¥769
翌日出荷
本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mm
アズワン品番65-2764-88
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。
サイズとエッジ仕上げを自由に選べます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具
材質ホウケイ酸ガラス
厚さ(mm)3.3、5
最大幅(mm)1000
比重2.5
最高使用温度(℃)短期:500、長期:450
軟化点(℃)820(107.6 dPas)
熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)
最大長(mm)2200
誤差±1
カットサイズ(mm)最小30
サービス分類オーダー・加工
温泉成分「炭酸水素ナトリウム」を高配合しているので、温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。また、清浄作用もあるので湯上がり後のお肌をさっぱり爽快にします。
保湿成分「ペパーミントエキス」配合
お肌にやさしい保湿成分「天然カミツレエキス」配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使える入浴剤です。
水に強いバリア容器(浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施)
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分炭酸水素Na
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
【日本製】
【内容量】600g(約15回分)※40g使用の時
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
※本品には、浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
使用場所浴室
効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
シリーズ温素
使用の目安お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです。)
医薬品医療機器等法医薬部外品
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)
液性アルカリ性
もう一度見たいあの絶景。心揺さぶられる4種類の海の色
温泉成分(炭酸水素ナトリウム)を配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。清浄作用もある炭酸水素ナトリウム配合。湯上がり後のお肌をさっぱり爽快に。
大自然の恵み ミネラル(塩化ナトリウム)配合(基剤)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
【沖縄を旅する4種類のこだわりの香り】
(1)さわやかマリンの香り:バスソルトEARTHsc
美しいサンゴ礁や熱帯魚に出会える澄みきった海の香り。気分が爽やかになるようなみずみずしい香りに仕上げました。
ケラマブルーの湯色(透明)
(2)トロピカルフルーツの香り:バスソルトEARTHsc
太陽の恵みをたっぷり浴びた南国フルーツの芳醇な香り。気分が弾むような甘くフレッシュな香りに仕上げました。
イケマブルーの湯色(透明)
(3)エキゾチックフラワーの香り:バスソルトEARTHsc
海まで続く道を歩きながら感じる、フレッシュな花々の香り。道沿いのハイビスカスに心踊るような鮮やかな香りに仕上げました。
カビラブルーの湯色(透明)
(4)ラグジュアリーバニラの香り:バスソルトEARTHsc
眺める夕日をイメージした温かさと甘さが調和した香り。スパでやすらぐような優美な香りに仕上げました。
コウリオレンジの湯色(透明)
香りさわやかマリンの香り、トロピカルフルーツの香り、エキゾチックフラワーの香り、ラグジュアリーバニラの香り
湯の色ケラマブルーの湯色(透明)、イケマブルーの湯色(透明)、カビラブルーの湯色(透明)、コウリオレンジの湯色(透明)
成分【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム【その他の成分】無水ケイ酸、グリシン、塩化ナトリウム、サリチル酸、香料、(+/-)青1、黄5、黄202(1)、赤102、赤227
使用方法お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
シリーズバスロマン
アズワン品番65-2349-84
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12包)
¥599
税込¥659
当日出荷
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ!
水をはり、煮沸するだけでOKです。
落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。
安全に作業できます。
粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。
苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。
専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤
成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩
色白
段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合
液性アルカリ性
使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
【塗装壁用雨だれ除去クリーナー】従来品ネバドーレが、バージョンアップし「新ネバドーレ」として生まれ変わりました。
液漏れしにくく、中身の見える4Lの新容器(少量取り出し用小口付)に入れ替え、臭いもマイルドになりました。※一部の成分が変わりました。
マジックアマドーレの改良版増粘タイプの新ネバドーレ、高い粘性率が壁面に密着して垂れずにとどまるため洗浄効果がアップ!
また、新たに皮脂汚れと油汚れに効果が高い成分を配合し用途の幅が広がりました。
塗装面の雨だれをはじめ、お風呂場の皮脂汚れから台所の油汚れまで重汚染の強力洗剤としてもお使いいただけます。
用途塗装壁面の雨だれ、アクリル・ステンレス合板の看板、ポリエステルの軒下テント、浴室の皮脂汚れ、換気扇の油汚れなど
液性アルカリ性
使用方法1)洗浄面にシャンパー、ローラー、刷毛などで原液を塗布し、擦ります。希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく噴き付け、パッドやステンレスブラシで擦ってください。2)5~10分程度放置し、十分な水で洗い流します。原液使用の場合でも、ひどい汚れや凹凸面には素材に応じた用具で擦り洗いしてください。
希釈倍率20倍~30倍に希釈してもお使いになれますが粘性率は下がります
高級旅館の極上体験、とろっとろの湯ざわり
。「温素 琥珀の湯」と「温素 白華の湯」各3包ずつの詰合せパック
。【アルカリ湯質とは】古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ性のお湯が、お肌にヌルヌル感を与えます。「温素」はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
。アルカリ温泉成分(炭酸ナトリウム)配合。湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
。温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。まろやかな湯ざわりを実感いただけます。湯上がり後のお肌をつるつる、さらさらにします。
。【琥珀の湯】。なめらかでつるつるの感触で知られる「モール泉」の極上の湯ざわりを追求しました。
。モール泉とは:モール泉の「モール」は湿原(泥炭地)を意味します。大昔の植物が堆積し、腐植物や植物由来の成分を豊富に含んだお湯として知られています。
。豊かな自然に育まれた植物エキス配合(保湿成分)
。香り:心なごむ和漢茶の香り
。湯色:輝く琥珀色の湯(透明)
。
【白華の湯】。白く輝くなめらかな「硫黄の湯」の極上の湯ざわりを追求しました。※イオウは入っておりません。
。湯の華とは:お湯の不溶性成分が析出沈殿したもので、硫黄、カルシウム、アルミニウム、鉄、珪素など、様々な元素を含んでいるものとして知られています。
。湯の華由来成分配合(基剤)
。香り:ほんのり漂う硫黄の香り
。湯色:輝く乳白色の湯(にごり)
。
。※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(40g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
。※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
成分琥珀の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸、香料、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、サリチル酸、グリシン、石けん用素地、ゴボウエキス、ヨモギエキス、BG、シラカバエキス、ドクダミエキス、チャエキス(1)、乾燥硫酸Na、青1、赤102、黄4、白華の湯:【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】酸化Ti、ポリアクリル酸塩、香料、無水ケイ酸、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、サリチル酸、ステアリン酸PEG、グリシン、硫酸Ca
種別入浴剤
シリーズ温素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×53
香り【琥珀の湯】心なごむ和漢茶の香り【白華の湯】ほんのり漂う硫黄の香り
効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
湯の色琥珀の湯:輝く琥珀色の湯(透明)、白華の湯:輝く乳白色の湯(にごり)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(40g×6包)
¥599
税込¥659
翌日出荷
水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能
コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます
コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。
(保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYB-1
【医薬部外品】薬用入浴剤
【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。
成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
香り気分ほぐれる薬草の香り
有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹)
効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
アズワン品番65-2349-52
湯の色にごり
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
1個(600g)
¥669
税込¥736
当日出荷
温浴効果を高めて肌荒れ・しっしんに効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】陳皮(チンピ)エキス:温浴効果を高め、肌の健康を保つ生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】重曹:温泉成分が溶け込んだ黄金湯の保温コート。温浴効果を高めて、血行・新陳代謝を促進し、肌荒れ・しっしんを和らげます。
(保湿成分)ハトムギエキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】荒れ性、しっしん、疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、あせも、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYY-1
【医薬部外品】薬用入浴剤
香りつつみこむ和漢草の香り
湯の色黄金色のお湯(透明)
寸法(mm)110×156×70
成分【生薬(有効成分)】チンピエキス散、【温泉成分(有効成分)】炭酸水素ナトリウム(重曹)、【その他の成分】無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ヨクイニンエキス(ハトムギエキス)、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、BG、香料、黄4、黄5、赤227
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)【オススメの入浴方法】肌荒れ・しっしんを和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、全身浴するのがオススメです。ゆったりとつかることで、肌表面の保温効果が高まり、汗腺が開いて皮脂汚れが取れやすくなります。
シリーズバスロマン
アズワン品番65-2349-54
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
純石けん分の脂肪酸ナトリウムを使用。
パイプ(排水管)に詰まりやすい髪の毛の汚れ・悪臭等を除去!
刺激臭が少なく、排水パイプの材質を痛めません。(金属、プラスチック)
使用前に熱湯を注いでパイプを温めておくと効果的です。
仕様●材質:ケイ酸ソーダ、炭酸ソーダ、過炭酸ソーダ、重曹、脂肪酸ナトリウム●内容量:20g×8包入●商品サイズ:約12×6×0.5cm●重量:約20g
アズワン品番67-8176-53
1箱(8包)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
温泉成分(硫酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム)を贅沢に配合した入浴剤 「バスロマンにごり浴柑橘の香り」比
温浴効果を高め、「血行・新陳代謝」を促進。じんわり発汗し、指先足先までポカポカに。イオンのベールによる保温効果で湯ざめしにくく、温まりが続きます。
冷えきった身体に包みこむ極上とろり湯ざわり
10種の植物エキス(保湿成分)を厳選配合:ショウガ、カッコン、ユズ、トウガラシ、ニンニク、チョウジ、ゴボウ、ニンジン、ローズマリー、タイム
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。温かみのあるホットハーブの香りが落ち着いた空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
香りホットハーブの香り
湯の色ホットオレンジ(透明)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、グリシン、サリチル酸、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、ショウキョウエキス、カッコンエキス、柚子エキス、トウガラシエキス、ニンニクエキス、チョウジエキス、ゴボウエキス、人参エキス、ローズマリーエキス、タイムエキス-2、エタノール、BG、パラベン、乾燥硫酸Na、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料、黄4、黄5、赤102
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ