17,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ 動画あり
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス・メス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷

防水型の接続プラグ、オス・メス2個1組です。 オス、メスそれぞれのプラグにケーブルを結線した後に、接合します。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:3000回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)3.5-6 定格電流(A)8 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
779 税込857
6日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コネクターセット 250型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm)47.5 高さ(mm)13.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)DC300 寸法A(mm)22.81 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0210 アズワン品番65-7491-61
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換 アズワン品番67-6610-66
1本
769 税込846
8日以内出荷


平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状Mini HDMI メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
入数(個)10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプメスシート
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0215 アズワン品番65-7490-32
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0238 アズワン品番65-7500-19
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0195 アズワン品番65-7501-62
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0211 アズワン品番65-7495-08
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様タイプ = ソーラーコネクタオス/メス = オス/メスケーブルCSA = 10mm2実装タイプ = スナップイン結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 70A定格電圧 = 1.5 kV(10 個入り)プラグ/ソケット = プラグ, ソケット動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷


タイプコネクタキット シリーズHan Ex 範囲Han Ex 4A キット内容フード、ハウジング、インサート コンタクト数4 オス・メスオス/メス
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


仕様●オス/メス:オス/メス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0197 アズワン品番65-7498-91
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0189 アズワン品番65-7494-41
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

タイプ【キット】コネクタキット 定格電流(A)10 キット内容コンタクト、ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス/メス
1個
870 税込957
5日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:パネル ナット 適合製品:M8 オス & メス レセプタクル コネクタ 製品群:- アズワン品番65-1623-79
1個
439 税込483
10日以内出荷


仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0199 アズワン品番65-7493-44
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0198 アズワン品番65-7492-05
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0194 アズワン品番65-7493-14
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0214 アズワン品番65-7490-31
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷