常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
ストローク(mm)1000
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。
材質アルミ引き抜き材
2018年トラスコ掲載ページ2 0089
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型
操作力(N)初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性開閉50万回以上
レール長さ(mm)2200
適合扉幅(mm)600~1200
適合扉質量(kg)10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)300
有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
関連キーワード