荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。
用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用
粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上)
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3856
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。
受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。
ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#400/#1000
本体寸法(mm)254×95×56
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
粒度#120/#240
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3861
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。
セット内容すべりにくいゴム砥石台付
粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)
材質(本体)ホワイトアランダム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40
材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)合成ゴム
アズワン品番64-4069-67
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度150・1000
適合材ステンレスなど
仕様荒研ぎ用・中仕上げ用
砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
砥石寸法(mm)175×55×25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)
寸法(mm)207×66×36
仕様両面タイプ
研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
ご家庭向けスリムサイズの#1000/#3000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃先を整えて、さらに細やかに仕上げ研ぎするために使用します
付属品砥石台
材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂
質量(g)615
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1つの砥石で2種類の番手を使用できる両面砥石。研削力が高く刃先の微修正までできる汎用性の高い#1000と繊細で鋭い刃付けが可能な#4000の両面使いができる1台2役の両面砥石。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類コンビ
粒度#1000&4000
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。
携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240
寸法(mm)39×30×134
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
刃かけには欠かせません。
粒度#100/#180の両面タイプ。
仕様●砥石サイズ:約206×53×27mm(1丁掛)●重量:約550g
アズワン品番67-7132-57
1丁
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
品番T-4
規格荒砥石#280/中砥石#1000
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×60×30
TKG品番9-0350-0601
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ご家庭向けスリムサイズの#220/#1000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃こぼれや形状を修正して、刃先を整えて研ぐために使用します
付属品砥石台
材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂
質量(g)560
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1丁2役のコンビネーション砥石です。
荒研ぎから中仕上げまでこれ1丁でOKです。
ステンレス包丁、打刃物包丁などに使用できます。
ワイド幅でゆとりをもって研げます。
仕様●用途:ステンレス包丁、打刃物、一般刃物を研ぐ際に●粒度:GC♯180(荒砥石)、WA♯1,000(中仕上砥石)●耐熱温度(約):70度●台付き●ワイド幅
アズワン品番68-4576-67
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#220:刃欠けの修正に/#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに。
セット内容すべりにくいゴム砥石台付
粒度#220(荒砥石)/1000(中砥石)
材質(本体)ホワイトアランダム
材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)合成ゴム
アズワン品番64-4069-66
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728
材質セラミック砥粒SGブレイズ
粒度46
砥材SGB+
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300
硬度X
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。
トラスコ品番562-8738
材質セラミック砥粒SGブレイズ
粒度(#)46
砥材SGB+
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300
硬度X
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一般刃物、ステンレス刃物の刃こぼれ、刃先の調整に向いてます。
仕様●用途:一般刃物、ステンレス刃物を研ぐ際に●粒度:C#120、GC#180●タイプ:荒砥石●使用方法●▼砥石を水に浸す●▼刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ
アズワン品番68-4576-66
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石
付属品収納ケース
粒度#150/#800
砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質
質量(g)310
砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ