20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
64,900 税込71,390
当日出荷

アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ 全長(mm)220 質量(g)(総)約800 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷



ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに 寸法(mm)72.4×Φ19.3
1個
399 税込439
当日出荷

エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-5953 セット内容各種アタッチメント 質量(kg)2.3 最小目盛0.02 圧力計(MPa)0~0.7
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体)硬化ビニール 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa)0~-100 最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
12,900 税込14,190
欠品中

仕様カーボン98×416 質量(kg)3.8 タイプSUS4-2-1 適合車種VFR400R(NC-30) 音量(dB)95
1個
99,880 税込109,868
74日以内出荷