534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキン
エコ商品
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 長さ(m)1 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-40~80 液色赤褐色ペースト状 比重1.42(25℃) 取り外し性 種類無溶剤タイプ 主成分脂肪酸変性フェノール樹脂 耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5 不揮発分99% 粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性 粘着性少々有り 危険物の類別非危険物
1本(200g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番356-9748 種類無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃)-40~130 液色灰色ペースト状 主成分変性エステル樹脂 比重1.45(25℃) 耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分100% 粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70) 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等 温度範囲(℃)-54~204 液色灰色 スランプ流動性流動 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約15分~
1個
559 税込615
当日出荷

耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。 主成分変成シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~150 液色黄色粘稠液状 比重1.33(25℃) 主成分変性アルキッド樹脂 粘度(25℃)(Pa・s[P])6.9(69) 取り外し性困難 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 希釈溶液2801溶剤 種類溶剤タイプ 耐薬品性耐水性%(95℃):+1.0耐ガソリン性%(50℃):-2.4耐油性%(100℃):+3.4 不揮発分79% 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.5(95)80℃:7.5(75)150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.5(75) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204 グレー 危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-40~150 液色黒色粘稠液状 トラスコ品番126-3196 種類溶剤タイプ 主成分合成ゴム 比重0.92(25℃) 耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9 不揮発分26% 粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35) 取り外し性良好 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55) 乾燥後の状態乾性剥離皮膜 ゴム弾性の有無有り 肉盛性普通 粘着性なし 希釈溶液2802溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
188 税込207
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。 液色 主成分脂肪酸変性フェノール樹脂 質量(g)1150 トラスコ品番394-6762 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1000g)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。 粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。 フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤 トラスコ品番405-5918 質量(g)187 種類溶剤タイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 液色黒色粘稠液状 容量(g)150 主成分繊維素エステル樹脂 比重0.87(25℃) 耐薬品性耐水性%(95℃):-1.3耐ガソリン性%(50℃):-34.7耐油性%(100℃):-27.0 不揮発分24% 粘度(25℃)(Pa・s[P])3.3(33) 取り外し性良好 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.0(80)80℃:2.0(20)150℃:0.5(5) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])8.0(80) 乾燥後の状態乾性剥離皮膜 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性なし 希釈溶液2802溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,898 税込2,088
当日出荷

無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして トラスコ品番356-4436 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-50~200 規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146)) 容量(g)160 主成分シリコーンゴム系、粘弾形 粘度(mPa・s)70000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量154mL 危険物の性状非水溶性
1本(160g)
3,298 税込3,628
当日出荷

多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 。肉盛り性が良好です。 。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 。耐熱・耐寒性に優れています。 。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 。耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。 クリーム色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分特殊合成ゴム 粘度(Pa・s)29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
用途各種フランジ面のシール トラスコ品番552-9790 容量(kg)1 主成分アクリルエマルション 粘度(Pa・s)10 危険物の類別非危険物
1缶
14,980 税込16,478
3日以内出荷

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9779 容量(g)330 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。
用途電機関係の防湿、絶縁接着シール。機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。 材質主成分:シリコーンゴム系、粘弾形 使用温度範囲(℃)-60~230 粘度ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9826 容量(g)250 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)80 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール トラスコ品番553-1364 タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤 容量(g)100 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)3.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1個
649 税込714
当日出荷

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番552-9827 使用温度範囲(℃)-40~120 容量(g)200 主成分変成シリコーン 粘度(Pa・s)72 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番552-9802 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(kg)1 主成分特殊合成ゴム 粘度(Pa・s)8.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
5日以内出荷

富士インパルスFCB-410 シールパッキン
蓋に取り付ける機密性を高める部品
寸法(mm)500×460 質量(g)75 対応FCB-410 アズワン品番62-9112-58 構成部品ゴム部品
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

多用途・耐薬品性良好・灰色の商品です。
使用温度範囲(℃)-40~150 主成分特殊合成ゴム 粘度(Pa・s)6.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)