引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。
適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材
比重ASTM_D792:1.2
伸び(%)300
耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50
可使時間(分/25℃)25
引張強度(MPa)12
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量0.26L/0.11L
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングル
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。
フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
仕様液状
質量(g)143
パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
用途コンベアベルトの補修。
色黒色
容量(mL)400
質量(g)400
トラスコ品番377-7669
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)82(最高)
主成分ウレタン樹脂
硬化時間(時間)2(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
力強い走行性能を発揮します。
芯金がセンターについています。
幅(mm)500
ピッチ90
パターンK
規格200X39X72
部品名称ゴムクローラ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.31MB)
図解NoSSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.12、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.9、SSW-400C 走行部部品_No.2、SSW-400C 本体部品_No.2、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.9、MRS75-500 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、SSW-400CM 走行部部品_No.2、SSW-400CM 本体部品_No.2、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.9、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.12、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.9、SSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.12
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
部品名称ゴムクローラ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.76MB) 展開図12(1.76MB) 展開図13(1.96MB) 展開図14(1.96MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.76MB) 展開図20(1.76MB) 展開図21(1.97MB) 展開図22(1.97MB) 展開図23(1.97MB) 展開図24(1.97MB)
図解NoHNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.19、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.11、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.14、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.11、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.44、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.11、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.14、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.14、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.19、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.44、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.14、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.14、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.19、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.19、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.14、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.11、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.14
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
部品名称ゴムクローラ
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB)
図解NoHNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.24、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.24、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.23、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.24、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.23
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
部品名称ゴムクローラ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.69MB)
図解NoFHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.10、FHD-300CM アクスル部品_No.1、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.10、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.10、FHD-351CM アクスル部品_No.1、FHD-6-M ゴムクローラ部品_No.1、FHD-350CM アクスル部品_No.1、FHD-301CM アクスル部品_No.1
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
部品名称ゴムクローラ 20-72X41
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.96MB)
図解NoMFH-P300EK ソウコウブ部品_No.3、MFH-P300-1 走行装置部品_No.12、MFH-P300E 走行装置部品_No.12、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.12、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.3
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに
色黒色
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ
耐熱温度(℃)80(Dry)
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ