49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールのディンプルの汚れまでスッキリ! 砂・泥汚れの除去に水滴の拭き取りに。
区分新品 寸法(cm)約33×33 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.3 グリーン
1枚
1,090 税込1,199
7日以内出荷

子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。 セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個 材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP 質量(kg)0.7 長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280 適合年齢(歳)6以上
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)グラウンドゴルフ 超芝ボール
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。最高反発素材使用、天然芝にも負けずよく転がる。中空二重成型。
材質特殊弾性樹脂 直径(Φmm)約60 質量(g)約94
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10 質量(g)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。 材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン 質量(g)約1700 サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビ 動画あり
ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZ
エコ商品
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)54 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)67.5×43.8×14 連続使用時間(時間)GPS使用時最大20 インターフェース(外部)microUSB type-C ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。 材質合金、樹脂 ホワイト 質量(g)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷


抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール固定用の専用台座(ティー)がついています。
用途思い出のゴルフボールを飾れます。 仕様梱包状態:段ボールカブセ箱 材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル 外寸法(mm)額:366×366×320 材質(底部)人工芝 有効内寸法(mm)298x298x299
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴルフボールがぴったり入るクリアケースです。商品をよりスマートに、高級感のある雰囲気を演出してくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(300枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)48 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途は様々、軟式・ソフトボ-ル・テニスボ-ル用。組立式。
用途野球では守備の送球・返球の練習、ピッチングの練習、ゴルフではアプロ-チの練習、テニスではサーブの練習など。 付属品キャリ-バック付 材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約3.8 寸法(幅W×高さH)(cm)組立時:約81×43、前面フレ-ム:約80×80
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g)145 アズワン品番64-9553-31 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプΦ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ショットナビLaser Sniper nanoGR
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しました。カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます。コンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました。本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです。あなたのスコアアップに是非お役立てください。緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます。超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できる。ゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能です。シーンに応じて最適な計測方法を選択。1.ポイント計測。目標物(ポイント)までの距離を計測。ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)。優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック。最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます。まずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします。照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します。3.スキャン計測。バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能。10秒間連続計測します。HIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。目安距離表示。"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示。高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。USBType-C / リチウムポリマーバッテリー。USB Type-C端子対応。1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます。電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。防水機能。ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31 質量(g)110 規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Product レンズ径(Φmm)22 倍率(倍)6 バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式) 測定単位M/Yd 測定範囲(m)10~1000 測定誤差±1m 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-20~60 レーザー波長(nm)905 保管温度(℃)-40~70 連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)16 充電端子USB Type-C 防水IPX4相当(生活防水程度)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
69,980 税込76,978
15日以内出荷

カットして自由に使える交換用ネット。ゴルフボールが抜けない25mm目を採用。耐久力の高いポリエチレン製。自宅の庭でいつでも練習ができるゴルフネット。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷

タバタ(Tabata)リフトティー
振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたショートティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。ゴルフ適合規則OK!
材質ティー/PC、ヘッド/PUR 長さ(mm)ティー(ショート):49 各種認証ゴルフ規則適合
1箱(10本)
499 税込549
6日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
109,800 税込120,780
25日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
89,980 税込98,978
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
229,800 税込252,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
129,800 税込142,780
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

ミニマルな一気にたためるバッグ。 身軽にでかけたい手ぶら派・ミニバッグ派のための、一気にたためる超コンパクトな「ミニマルバッグ」12Lサイズ。袋口が自然にすぼまる「しずく形状」で、たたむとゴルフボールサイズに。鞄やポケットに入れてもかさ張らず、荷物が最小限におさまります。
質量(g)30 容量(L)12 折りたたみ寸法(cm)約5×4×4 使用時寸法(cm)約25×50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ショルダー、デイジーチェーン、カナビラも兼ね備えた持ち運び便利なクーラーバッグ。肩にかけて運んだり、デイジーチェーン、カナビラを使ってカートの隙間や手すり、ゴルフバッグに掛けてみたり。移動が付き物のゴルフに最適な機能を持っています。サイドポケットも2つ付いており、ゴルフボールなどちょっとした小物も収納可能。メインのクーラーバッグにはエクスプラス独自の「X-Inslation」を採用。軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造になっており、抜群の保冷力を備えながら軽量な設計となっています。
用途スポーツ、アウトドア、運動のお供に。クーラーバッグ/ソフトクーラー/保冷/保温/ショルダーバッグ/デイジーチェーン/カラビナ/ゴルフバッグ/ゴルフ用品/アクセサリー/コンパクト/軽量 材質ポリエステル
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質ウレタンスポンジ 質量(g)約10 直径(Φcm)約7 アズワン品番64-9510-57
1組(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】トマト 中玉マティナ
早生タイプで丈夫な品種で、路地栽培、ハウス栽培どちらでも育てやすい品種です。果実全体が明るい赤色になる、ゴルフボール大の中玉トマトで、収穫期後半の方が大きくなります。1果の重量は70~90gです。 【効能】。動脈硬化予防・疲労回復・ガン予防・便秘予防・活性酸素除去。【栽培方法】。・種まき:ポットに種を2~3粒まき、本葉2~3枚の頃1本に間引きます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。・株間:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を約40~50cmとって定植します。(条間75cm) 背丈は1.5m前後あるので支柱を立てて育てます。・定植:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を40cmとって定植します。・収穫:生育の目安は種まきから定植まで約50~60日、定植から収穫開始まで55~80日です。・病害虫:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ハモグリバエ、オオタバコガ・コンパニオンプランツ: バジル、アスパラガス、キャベツ、ニラ、パセリ、ネギ。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(30粒×5袋)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランニング、ウォーキング、テニス、バスケットボール、ゴルフ、バレーボールなど高いレベルを目指すアスリートに。クッション性に優れた機能性三層立体生地が、空気を還流し快適な履きごこちを実現しました。
パープル
1足
1,698 税込1,868
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)