サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。
全長(mm)290(2本共通)
ブラシ長(mm)60(2本共通)
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。
全長(mm)265
毛丈(mm)25
植付(mm)140
形状(ブラシ)J型
幅(mm)15
行数1
線径(mm)0.3
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)265
高さ(mm)32
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
材質(ブラシ部)スチール
材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.35
六角軸対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)硬鋼線
軸長(mm)30
適合材各種金属
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質鉄線
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
行数1
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)220
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)75
形状(ブラシ)J型
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)110
接続口(mm)6角棒対角9
ソケット長さ(mm)110
挿入深さ(mm)ボルト:50
ソケット径(Φmm)外径:40
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。
全長(mm)220
ブラシ長(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)50
接続口(mm)6角棒対角9
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去
接続口(mm)6角棒対角9
ソケット長さ(mm)110
挿入深さ(mm)ボルト:50
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り
適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)
ボルト長さ(mm)118(対応)
ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)
外径(Φmm)90(ソケット)
ソケット長さ(mm)220
質量(g)約1450
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
用途ボルトのサビ取り
適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)
材質(ブラシ部)ステンレス
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆
仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
油性 or 水性水性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り
適合撚り数:7本
厚さ(mm)10
全長(mm)50
軸径Φ6
毛材ステンレス撚り線
外径(Φ)75
線径(Φ)0.4
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。
材質(ワイヤー部)硬鋼線
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)80
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
手軽にサビを除去できる強力サビ落とし剤
金属表面を傷つけずにサビ落としが可能
サビをこするのに便利なブラシ付き(本体 : 竹、ブラシ : ナイロン)
用途自転車、バイク、自動車、農機具、電化製品、一般家庭用品等
付属品竹ブラシ
材質(本体)竹、(ブラシ)ナイロン
アズワン品番64-9557-89
1個(60cc)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)65
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ