ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色ブラック
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
欠品中
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30
材質スチール
寸法(Φmm)4
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質スチール
径(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
こんなお得な商品も!
ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
色ブラック
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
用途アウターケーシング長さ(mm):50000。カラー:ブラック
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700
色シルバー
径(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
1袋
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
ALLIGATOR製 Sleek Glideブレーキ・シフトケーブルセット
付属品アウターキャップ8個
寸法(mm)ブレーキアウター:2000、シフトアウター:2000
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シフトアウター用キャップ
用途シフトワイヤー用キャップ
材質真鍮
寸法(mm)4.1×12
色シルバー
入数(個)5
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ8個付
全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、
専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。
自転車1台分のセット
色ブラック
アズワン品番64-9568-15
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ8個付
色グリーン
長さ(m)2
太さ(Φmm)4(自転車1台分)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
アウター・インナー入り
寸法(mm)1850~2000
色グレー
アズワン品番64-9570-87
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ。圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。
用途防水透湿(耐水圧20000mm)。a-topダイヤルワイヤーシステム。Vibram(R)ソール。左足シフトガードリフレクター
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色イエロー
1セット
¥3,798
税込¥4,178
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ピンク
1セット
¥3,798
税込¥4,178
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ブラック
1セット
¥3,798
税込¥4,178
23日以内出荷
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
色AVEDIOロゴ入リ
1本
¥119
税込¥131
23日以内出荷
関連キーワード