32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162 シリーズカラー 質量(g)597(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168 シリーズカラー 質量(g)616(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178 シリーズカラー 質量(g)662(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178 シリーズカラー 質量(g)684(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36-26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 シリーズカラー 質量(g)650(平均) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 質量(g)673(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 適合チェーンHG 12スピード
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実釣性能に磨きをかけた、カウンター付小型リールのベーシックモデル。前作からハンドルをロング化し、巻き上げ性能を向上。夜釣りはもちろん、日中でも高視認性を誇り、電池交換やLEDバックライトを装備。鯛ラバ、ライトジギング、メタルスッテといったオフショアルアーから船のライトゲームまで、手軽で、信頼感のあるゲームをお届けします。
用途船 手巻き 仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン) 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.8 自重(g)220 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)