262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
529 税込582
当日出荷

Be Active(ビーアクティブ)バトミントン用プラシャトル
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
ホワイト
1セット(3個)
499 税込549
当日出荷

1セット(6個×10缶)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100 材質FRP + ABS樹脂 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(黒ガチョウ)+天然2層コルク
1箱(12個×10缶)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィングリブ構造で、飛行性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+天然コルク
1セット(6個×10缶)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROMARK(プロマーク)シャトルマシン
シャトルコックを使用したバッティングマシン。正面から発射されるシャトルで、バッティング練習ができる。モード設定により約2秒間隔と約6秒間隔での射出ができます。高さはスライド式で約189cmから約223cmまで調整可能です。ヘッド部分の角度調整をすることで、スマッシュ練習やレシ-ブができます。対応はシャトルです。
材質本体:ABS、支柱:スチ-ル 質量(kg)約4 ブラック 対応フェザーシャトルコック、ナイロンシャトルコック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×80×189~223
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。
材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク
1箱(12個×10缶)
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線 長さ(m)70 質量(kg)9 線径(mm)5×8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

バドミントンの必需品・レジャー用に最適です、飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適です。
材質PE レッド・ブルー・イエロー 質量(g)約5
1個
419 税込461
4日以内出荷

防水素材でラゲージルームをしっかりガード! 大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィングリブ構造で、耐久性重視のナイロンシャトルコック。
材質ナイロン+天然コルク
1セット(6個×10缶)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm)6.5 リール外径(mm)Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030 その他Φ60~75対応 質量(g)340 ねじ径M10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m)50 付属品リール 質量(kg)3.5 線径(Φmm)4 曲げ半径(mm)150以上で使用 引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm)Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

経済性重視のナイロンシャトルコック。カラー(イエロー)
分類温度別適正:MIDDLE キャップカラー(ブルー) 適合温度(℃)12~23 材質ナイロン+合成コルク
1セット(3個×20缶)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
赤茶 寸法(幅W×長さL)(cm)76×602 網目1.9cm 引き紐長さ(cm)940
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式 仕様LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198 TKG品番9-0776-0801 TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。 3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。 透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本 仕様透明ポケット付き 材質ナイロン カードサイズ(mm)115×200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
欠品中

THERMOS(サーモス)シャトルシェフ
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定 対応IH 材質(フタ)ステンレス エコマーク認定番号10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用 消費電力(W)10 消費電流(A)0.9 色温度6000ケルビン(クリアの場合) 材質(レンズ)アクリル製 明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合) 長さ(mm)約300mm(ハーネス) 材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ タイプ防滴仕様 材質(ステー)ステンレス製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックシャトル ブラケット
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キスロック付きのスライダーファスナーを採用。署名プレートがついた付属のマーカータイで施錠できます。不正開封を抑止し社内便の安全性を高めます。 事務所・工場間での書類などの連絡に繰り返し使用でき経済的です。
材質ナイロン 付属品セキュリティマーカータイ5本 仕様透明ポケット付き サイズA4メール便 内寸法(mm)210×297 外寸法(mm)240×340 カードサイズ(mm)115×200
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD CADデータあり
1個
3,857 税込4,243
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5 形式ST形シャトル弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形 圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アトムリビンテックシャトルブラケット 首下60mm
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25) 材質亜鉛合金 サイズΦ25用 仕上クロームメッキ
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アウトドア専用モデル。柔らかさプラス横風に強いナイロンシャトルコック。
イエロー 材質ナイロン+PU+ABS
1セット(3個×20缶)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)