軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094
アズワン品番65-7967-74
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
下穴径(Φmm)8
呼径d(mm)8
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番445-2046
使用温度範囲(℃)-55~150
液色緑
容量(g)10
粘度(mPa・s[cP])2000~3000
粘度範囲(mPa・s)2000~3000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性
剪断強度(N/mm2)≧25
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
強度最高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます
接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
色緑
容量(mL)250
質量(g)320
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
粘度(mPa・s)450~750
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。
主なワーク3次元形状
用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~250
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。
適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
粒度320
硬さミディアム
砥粒WA
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。
幅(mm)25
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状球
全長(mm)90.0
色ピンク
砥粒PA
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。
耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。)
自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摘要黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)-60~400
ちょう度330~360
比重1.44±0.05
凝固点-60℃
滴点なし
成分二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番126-2629
適合範囲機械部品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)4.1
下穴径(Φmm)4.3
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)1000
材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)800
フランジ径D(Φmm)8.0
ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥569
税込¥626
欠品中
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
色透明
温度(℃)最小処理:15、最大処理:35
最小距離(mm)最小スプレー:100
時間最小 / 最大表皮形成:60~0min
密度(g/cm3)0.74(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ