軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.3
材質鉄黒皮、ブルーテンパ材
板厚(mm)1.2
油切りや湯きりに。ステンレスで衛生的です。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)0.7
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
全長(mm)112
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×10
TKG品番9-1681-0701
TKG品番(2017)6-1507-0701
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.7
適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])19
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。
全長(mm)112
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×10
TKG品番9-1681-0801
TKG品番(2017)6-1507-0801
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質鉄
柄長さ(mm)380
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
締付け能力M16、M20、M22
回転数(min-1[r.p.m])18
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り
■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)296
幅(mm)130
質量(kg)7.1
高さ(mm)377
締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)804
バッテリー容量(Ah)6
作業量(目安)ボルト径M22:約380本
充電時間(分)約55(2本同時)
アズワン品番64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):735●無負荷回転数(min^-1):17●適用ボルトサイズ:高力M20・M22(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5770
アズワン品番67-7236-90
1台
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に
付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)8000
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットVシリーズソケット取付
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)6900
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットHシリーズソケット取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
付属品インナーソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/アウターソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17(満充電時)
本体質量(kg)5.5
締付け能力トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:200本/1バッテリあたり(4.0Ah)
モーターブラシレスDCモーター
適応ボルトサイズトルシア形高力(S10T):M16・M20・M22/トルシア形超高力:M16・M20
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)1500
締付トルク(N・m)1250
適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240
最大消費電力(W)1100
適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用
質量(kg)5.1
締付トルク(N・m)(常用)540
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100
適応ボルトサイズM16、M20、M22用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)6
締付トルク(N・m)(常用)735
高トルク締付け&優れた耐久性
用途トルシア形M20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]
締付け能力M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])17
電源(V)単相100/200
電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)7.4
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
締付け能力M22
回転数(min-1[r.p.m])31
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.6(スリーブなし)
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)1550
質量(kg)4.3
適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])26
コードレスで作業性抜群
片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。
スパイラルダクトの切断に適しています。
特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。
切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。
スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。
セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース
【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む)
アズワン品番67-5775-26
1台
¥339,800
税込¥373,780
24日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3035
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30
締付トルク(N・m)100
充電時間(分)20(高速フル充電)
トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番256-2369
セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.1
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])102
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
トラスコ品番810-9646
セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20
最大消費電力(W)1020
締付トルク(N・m)295
適応ボルトサイズM16
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト
長さ(mm)296
幅(mm)130
質量(kg)7.1
高さ(mm)377
締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)804
作業量(目安)ボルト径M22:約380本
アズワン品番64-8774-75
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ