658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HTVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHTVP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘアキャッチャ用の空気抜きです。本体の空気を抜くのに使用します。
付属品Oリング 材質樹脂 規格M14
1個
769 税込846
当日出荷

毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
材質(シェル)エンジニアプラスチック
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)0.39
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質VP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水質制御装置の部品です。部品表での対応番号はNJシリーズ(20)、HJシリーズ(20)です。
質量(g)6 対応機種NJ、HJシリーズ 図面番号20
1個
219 税込241
当日出荷

毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル 材質(本体)FRP 接続10kgf/cm2フランジ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ショウエイSUS製吐出口 S
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(シェル)エンジニアプラスチック 材質(チューブ)チタン
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショウエイMCI用清掃ブラシ
ヘアキャッチャMCIのお掃除用ブラシです。細身のブラシの為細かい箇所も掃除がしやすいです。
長さ(mm)190 対応機種MCIシリーズ
1本
999 税込1,099
当日出荷

バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS316
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
欠品中

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1個(500g)
6,098 税込6,708
当日出荷

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質VP ねじ口径20A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP ねじ口径20A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌 付属品計量スプーン付 使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解 薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
1本(500g)
3,098 税込3,408
当日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別MCFN-15用 規格M8 材質(ねじ部)SUS304 対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550 材質(ノブ)ABS樹脂
1個
439 税込483
当日出荷

ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別MCS-14用 規格M8 材質(ねじ部)SUS304 対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450 材質(ノブ)ABS樹脂
1個
549 税込604
当日出荷

ショウエイM1投込センサ
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
種別オプション2 材質SUS316 使用可能温度範囲0-60℃ 測定電流1mA
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

~食塩スケールがつきにくく、温泉に最適~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。従来、薬注器の故障を引き起こしていた不純物や食塩などを低く抑え、安定性が高い、高純度の製品として高く評価されています。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム 使用温度範囲(℃)0~100 接続径R 1/2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショウエイ超音波用ノズル
超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
種別E型 吐出量(L/min)20~25 材質(ノズル)SUS316
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1 種別E型 吐出量(L/min)20~25 材質(ノズル)SUS316
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ショウエイ超音波用ノズル
超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
種別E型 吐出量(L/min)20~25 材質(ノズル)チタン
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1 種別E型 吐出量(L/min)20~25 材質(ノズル)チタン
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
適合機種センサ入力:Pt100Ω 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×22×48 表示方式赤色発光7セグメントLED数字表示機 表示分解能0.1℃
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌 付属品計量スプーン付 使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解 薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
1箱(2.5kg×4本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(8L)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)