リヤショックのプリロード調整用のフックスパナ。ミニ/フルサイズモトクロッサーやトレール車の使用頻度の高いサイズをラインナップ。
材質スチール
厚さ(mm)5
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール
色レッドボックス
タイプショックドライバー ビットセット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。
打力70%、回転力30%の理想的強力型。
叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。
ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm
商品構成セット品
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品六角レンチ
全長(mm)550(アーム無時)
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7(1/2)
アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
自動車メンテナンス向けのお得コンボキット。M12、M18 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:軽量でコンパクトなボディに最大トルク339NMを搭載
セット内容M12 FIW38-0C0 JP、M12 FHIR38-0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
腰ベルトのカラビナに取り付けることでき、工具の落下防止に役立ちます。
用途インパクトドライバ・レンチの保持に。
トラスコ品番174-7688
対応コードレスドライバー・レンチ(14.4V/18V対応)の専用(BSL36B18除く)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

ハンドインパクトレンチ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550
差込角(mm)12.7
最大トルク813Nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質特殊合金鋼(S2)
先端形状プラス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載
無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250
最大トルク(N・m)47
質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
アンビル3/8" Square
長さ(mm)274
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品バッグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751
セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)(フック部)11
全長(mm)175
適合外径(Φmm)32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
用途ネジの締め付け・緩め作業。
商品構成単品
付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm
最大トルク約4.5kg
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
寸法B(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
差込角3/8"HEXのビットを装着して使用するインパクトドライバー。
全長(mm)138
質量(g)604
差込角(HEX)3/8
1個
¥93,980
税込¥103,378
90日以内出荷
錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。
ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。
また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。
5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
商品構成セット品
付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm
適合ビット5/16"
差込角(sq.)1/2
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類プレセット形
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
精度(%)右:±4/左:±6
負荷方向左右
主な用途締め付け用
セット内容専用ハードケース
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質樹脂
電流(A)4.9
消費電力(W)450
電源AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
本体質量(kg)1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2)
定格使用時間(分)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めに
セット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
トラスコ品番373-7853
種類インパクトドライバー本体
寸法L(mm)142.5
差込角(mm)12.7
寸法D(mm)30
商品構成単品
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状12角
全長(mm)101
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
こんなお得な商品も!

インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番819-1404
セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm
種類セット品
差込角(mm)9.5
表面処理全身焼入
商品構成セット品
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)35
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1759
全長(mm)168
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ねじ寸法(mm)5
空気消費量(m3/min)0.31
アンビル1/4
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
排気方向下方
能力ボルトM5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])0~約9000
締付け能力(mm)木ネジ:125
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)8.5以上
エアプラグ20PM型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ