34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用 成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90% 材質金属 形状球状 硬度高硬度(700Hv以上)
1袋(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様密度(cm):4.0g/3 材質ジルコニア 硬さ(Hv)900 化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45% 内容量(kg)1
1箱ほか
4,030 税込4,433
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 破壊靭性6.0MPa√m 密度(g/cm3)6 からずり磨耗率(ppm/h)0.4
1袋(1kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。 トラスコ品番161-1850 幅(mm)280 質量(kg)0.84 高さ(mm)685~1015 奥行(mm)28 ハンドル寸法(mm)685~1015
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。 トラスコ品番161-0499 幅(mm)330 質量(kg)1.24 高さ(mm)805~1125 奥行(mm)103 吸着力(N)61 キャスター径(Φmm)100 ハンドル寸法(mm)805~1125
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

カネテックロードスイーパ
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- トラスコ品番406-4305 材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)466 全長(mm)990 質量(kg)7 高さ(mm)1090 奥行(mm)141 マグネット部寸法(mm)35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷


独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として 成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00% 材質金属 形状球状 硬度中硬度(240~350Hv)
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掛かりの早い形状がハイプレッシャーを克服する。 *ダウンショットやスプリットショットなどあらゆるガン玉リグに対応。 *素早いフックアップと確実な貫通性能を誇るストレート&アップポイント。 *スモールワーム、ライトタックルに対応するスーパーファインワイヤー採用。
用途「水に馴染む」「プレッシャーに勝つ」を前提に開発されたガン玉リグ専用フック「SHOT RIG」。ライトライン、スモールワームに完全対応するためにスーパーファインワイヤーを採用。ワーム自体のアクションを妨げない水中姿勢、自然に決まるフッキングなどパーフェクトな仕上がりをみせています。ダウンショットリグ、スプリットショットリグ、ワッキーリグ、その他マスバリリグに完全対応。 【フック】NSブラック 入数(本)9
1袋(9本)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり握れて持ちやすい形状のお玉です。ワンショットでプレスされているため継ぎ目がなく衛生的。フック用の穴付き引っ掛けて収納できます。
ブラック 質量(g)95 幅(cm)8.5 長さ(cm)29.5 素材金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 奥行き(cm)6
1個
499 税込549
4日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(7個)
219 税込241
8日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(6個)
219 税込241
8日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(10個)
219 税込241
8日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(8個)
219 税込241
8日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(7個)
219 税込241
8日以内出荷

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(9個)
219 税込241
8日以内出荷

吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。 寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210 全長(mm)590 質量(kg)0.9 吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去に トラスコ品番828-1287 材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230 吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷