673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふわっとなじませメイク♪ お得なSとLの2本セット 使いたい部分で使い分けてメイクをもっと楽しく♪ ○染み込まないから少量で伸びる ○サッと洗えて衛生的 原産国:中国
1個ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
20,770 税込22,847
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1箱(20枚)ほか
25,450 税込27,995
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
16,480 税込18,128
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
1箱(25個)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ナノ加工というトリートメント加工がされた表面はとてもさらさらとしており、付け心地が良く、耳の中にぴったりとフィットし、遮音性に優れた働きをしています。
1セット(2個)
1,698 税込1,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体 ペースト状等の中身を最後まで無駄なくキレイにすくい取れます。 (小瓶化粧品のクリームなどに活用出来ます。) 4つのカラーラインナップ展開!用途に合わせた展開が可能です。 (一体成形で継目がなく衛生的です。) 小回りのきく万能スパチュラ! 細かな作業に最適で少量の調味料や食材の混ぜ合わせなどとても便利です。 安心 安全の国産品です。
材質シリコン 質量(g)約3
1個
660 税込726
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ちゃいなびハナクリア
スイッチ一つでかんたんに操作できます。 携帯用ポーチ・シリコーンチップカバー付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00037000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
13,360 税込14,696
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
10,430 税込11,473
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
16,480 税込18,128
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
13,360 税込14,696
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
11,020 税込12,122
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786 アズワン品番65-7239-26
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
33,200 税込36,520
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
21,800 税込23,980
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
36,100 税込39,710
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
15,300 税込16,830
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
19,600 税込21,560
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
30,400 税込33,440
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
24,100 税込26,510
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
16,200 税込17,820
22日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
24,100 税込26,510
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
19,600 税込21,560
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)