異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質塩ビ
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
優れた耐蝕性。
完全シールのユニークな設計。
経済的なコスト。
呼びM4
材質樹脂
寸法H(mm)5.6
寸法D(mm)14.6
1パック(34個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類オートサンプラー用ディスポーザブルパッキンレスキャップ(キャップ・パッキン一体成型)
優れた耐蝕性。
完全シールのユニークな設計。
経済的なコスト。
材質樹脂
GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
代表車種EX250LGF
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
冷媒R12、R22、R407等用
適合サイズUNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
部品名称シールキャップ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.74MB)
図解NoMGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.29、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、BP416MTD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.14、BP416MFD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.14、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUSXM7、NBR
部品名称ビス部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
規格SC72-8
部品名称シールキヤツプ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB)
図解NoBSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.24、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.23、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.23、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.24、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.24、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.24、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.23、TS2000G 動力噴霧機部品_No.23、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.24、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.23、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.23、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.23、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.23、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.23など
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個
ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
エスコ品番EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
欠品中
BUCHIロータリーエバポレーター用パーツ。
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
1セット(5個)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ