896件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
翌々日出荷


1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198 材質真鍮、クロームメッキ 質量(g)3 取付口G1/4
1個
259 税込285
当日出荷

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1セット
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)
309 税込340
翌々日出荷

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
エコ商品、RoHS
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ
RoHS
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 寸法C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)シールプラグ
部品名称シールプラグ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 図解NoBSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.10
1個
619 税込681
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
RoHS
タイプシールプラグ シリーズMicro Timer II RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189 税込208
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
RoHS
タイプ = ラバープラグ。シリーズ = AMPSEAL 16。TE Connectivity AMPSEAL 16キャビティプラグ. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用キャビティプラグ。 これらのキャビティプラグは、ガラス繊維強化PBT製です。幅広い化学物質に対する耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
RoHS
タイプ = シールプラグ。シリーズ = Micro Timer II。色 = 青。TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
209 税込230
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ ワイヤシール MCPシリーズ 963530-1
RoHS
タイプワイヤシール シリーズMCP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20000個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ ワイヤシール EconoSeal Jシリーズ 2822354-1
RoHS
タイプラバープラグ シリーズEconoSeal J RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
859 税込945
7日以内出荷

材質ガラス繊維強化ポリマー ナチュラル タイプシールプラグ シリーズSHS コネクタ形状標準ECUヘッダコネクタ コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
RoHS
タイプラバープラグ シリーズAMPSEAL 16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アクセサリタイプシールプラグ 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル16 → 12 AWG ボディ形式ストレート オス・メスオス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13 シリーズAT ケーブル22 → 20 AWG 端子長さ(mm)20 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプシールプラグ オス・メスオス
1袋(50個)
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
639 税込703
7日以内出荷

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

サイズ呼びとねじ山数:R1 1/4-11 寸法L(mm)19 寸法t(mm)10 寸法S(mm)22 寸法E(mm)2 寸法b(mm)1.1 寸法d(Φmm)41.91 寸法d1(Φmm)38.952 寸法d2(Φmm)40.431 寸法k(mm)約2.5
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷



サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28 寸法L(mm)6 寸法t(mm)3 寸法S(mm)4 寸法E(mm)1.5 寸法b(mm)0.45 寸法d(Φmm)7.723 寸法d1(Φmm)6.561 寸法d2(Φmm)7.142 寸法k(mm)約1
1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷