「スクエア型 20cm」の検索結果
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
クラフトスクエアの鉢底より流れ出た土や泥により、お庭やベランダのコンクリートやタイル、室内の床などを汚さないように設置できます。
材質ポリプロピレン
スタッキング高さ(mm)5.5
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
材質18-0ステンレス
品名・タイプパウンドケーキ型
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
生地を外しやすい底取れホールケーキ焼型定番のデコレーションケーキ型。
焼いた生地を取り外し易い金属製の底取れタイプ。フッ素樹脂加工で型ばなれがよくお手入れも簡単。
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプロールケーキ型
材質スチール/アルミメッキ
容量(mL)1200
質量(g)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×269×17
品名・タイプロールケーキ型
外径(mm)280×280×19
底内寸法(mm)252×252
TKG品番9-1081-0702
TKG品番(2017)6-0957-1102
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)18
仕様底取れ式
品名・タイプスクエア型
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプパウンドケーキ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
室内でもマッチするシンプルなデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。
材質ポリプロピレン
丸みのある20cm×20cmのスクエアデザイン。ガラス蓋付きで「煮込み料理」や「蒸し料理」「オーブン料理」「炊飯」などマルチに活躍。鍋の内側と外側に計4層のセラミックコーティングをしたアルミ製で、カセットこんろ以外にも、ガステーブルやIH調理器、オーブンでも使えます。鍋底の4つのくぼみがイワタニのカセットこんろのごとくにはまる。安定した使用感で安心。おしゃれなデザインで器としても使える。スクエア型だから収納もしやすい。インテリアに合わせて選べる3色展開。おそろいカラーの「カセットフー ”ミニ”」とセットで使うと、統一感アップ。内側も外側もセラミックコーティングされているから、こげつきにくく汚れも落ちやすい。
材質本体:アルミニウム合金、表面加工:セラミック塗装加工、ガラス蓋:強化ガラス、シリコン、PF樹脂
質量(kg)1.1
高さ(mm)【本体】75【ガラス蓋】31.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×102.5※蓋あり
満水容量(L)2.3
外せるハンドルで便利がいっぱい!。コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!。。オーブン調理OK!。オール熱源対応。セット内容:深型フライパン20×20cm(スクエア)、フライパン24×24cm(スクエア)、ガラス蓋20×20cm用(スクエア)、ガラス蓋24×24cm用(スクエア)、専用ハンドル
セット内容5点セット
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
質量(g)深型フライパン(18cm):446、フライパン(24cm):537、ガラス蓋(18cm):537、ガラス蓋(24cm):660、ハンドル:184
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型フライパン(20cm):210×210×80、フライパン(24cm):250×250×45、ガラス蓋(20cm):215×215×55、ガラス蓋(24cm):255×255×40
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)を使用したスクエア型のフライパンセットです。表面に凹凸があることで油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。また、厚底設計で熱伝導率が良く、均等に加熱することができます。調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて省スペースで収納できます。オーブンにも対応しており、深型と浅型のフライパンをメニューに合わせて使い分けすることで、さらに料理の幅が広がります。同サイズの丸型フライパンと比べ、調理面が広く、角から汁物などが注ぎやすくなっています。木製のなべ敷きが付いています。
セット内容フライパン20cm深型、フライパン24cm浅型、ガラスふた20・24cm、マルチハンドル、鍋敷き
材質【フライパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル3.5%)、樹脂部:フェノール樹脂【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【なべ敷き】表面加工/ラッカー塗装、材質/ラバーウッド
色ブラック
サイズ(cm)フライパン深型20、フライパン浅型24、ガラスふた 20・24
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)フライパン20深型cm:2.3、フライパン24浅型cm:2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。
【スクエア】
四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ
【深型】
大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ
【浅型】
ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり
【深型・シンク渡し】
内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能
シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用
深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ
【スリム】
お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ
【まるい浅型】
可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ
【まるい深型】
鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ
【食洗機カゴ】
パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ
18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能
一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨)
2つに分けて、水切りやザルとしても活躍
留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心
蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納
材質18-8ステンレス
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
材質木製、強化含浸紙貼り
質量(kg)6
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型、ユニットラック120、アンティークゴールド120、スマートベルベティ120、パネルディスプレー120、リスタプラス120、KZ/KS60、KZ/KS120、50T/Lフレーム120、ホルト120、ドレスウッドライト120、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.4×37×32
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)6.5
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120_、ユニットラック120_、アンティークゴールド120_、スマートベルベティ120_、パネルディスプレー120_、リスタプラス120_、ホルト120_、ドレスウッドライト120_、ラテラル・フォー壁面タイプ120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×40×8
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)13
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120 、ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、パネルディスプレー120 、リスタプラス120 、KZ/KS120 、50T/Lフレーム120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37×32