66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。
全長L(mm)116 タイプ貫通タイプ 最大径D(mm)Φ34
1セット(2本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm)約125 タイプ非貫通 内径(Φmm)(左)20(右)24 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm)31 長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
1セット(2本)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108 適合汎用 内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24 ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2 全長(mm)113 適合汎用品 材質ゴムグリップ
1セット(2本)
869 税込956
当日出荷

高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET! 非貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122 適合車種汎用
1セットほか
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120 付属品樹脂製バーエンドキャップ タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

髑髏と炎デザインでキメル!! Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5 長さ内寸(mm)(グリップ)120
1セット(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31 寸法N(mm)108 内寸N(mm)108
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116 ブラック 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)30 内寸N(mm)111
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷

フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上。従来品からの耐摩耗性を維持しつつ、日常的に使う道路に点在するウェット路面、白線、マンホール等でのスリップを抑制します。新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個性的なデザインが好評なグリップSETです! BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)122 適合車種汎用 全長(mm)122 内径(Φmm)22.2(左)/24(右)
1セット
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-7166。色[カラー]:ブラック。全長:116
適合スズキスクーター特殊サイズ専用 全長(mm)116 ブラック
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10 タイプT/L パターンMB90
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ リム径(inch)10 タイプT/L パターンVRM146
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO SCOOTER
DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
1本ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
全長L(mm)127 セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32 寸法N(mm)121
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2
BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
構造TL
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)PILOTROAD4 SCOOTER
ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性
用途サーキット競技専用 タイプTL リム径(inch)15
1本
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツラジアルのパターンデザインを採用 ジレラランナー等スポーツスクーターに最適。 アグレッシブなトレッドパターン。フロントにセンターグルーブを加え、排水性と安定性を向上。 スポーツコンパウンドを採用、強力なドライ・ウェットグリップ性能を実現。
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。 タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。 偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ120/70-17 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 偏平率(%)70
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ。 タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。 タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。 偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ140/70-17 タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)17 偏平率(%)70
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷

サーキット走行も可能な、公道走行可能タイヤ。 タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性の向上を致しました。 タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。 偏摩耗しにくい、パターン設計となっております。
タイヤサイズ110/70-17 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)17 偏平率(%)70
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
リム径(inch)10
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクーター(SL)の名が示す、軽量設計にこだわったスタンダードスクーター。 軽量な強化ナイロンカーカスを採用、軽快なハンドリングと優れた耐久性を実現。 優れたグリップと耐久性を実現するスポーツツーリングコンパウンドを採用。
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)