1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
SAE80W
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(0.15L)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
用途2輪車ギヤー用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
1個
¥656
税込¥722
4日以内出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,641
税込¥1,805
4日以内出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL
SAE5W-30
ベースオイル部分化学合成油
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
SAE10W-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(0.15L)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-22930
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥1,535
税込¥1,689
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥1,165
税込¥1,282
4日以内出荷
1個
¥805
税込¥886
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
1個
¥2,382
税込¥2,620
4日以内出荷
1個
¥3,494
税込¥3,843
4日以内出荷
1個
¥3,176
税込¥3,494
4日以内出荷
1個
¥2,329
税込¥2,562
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥487
税込¥536
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
1個
¥2,753
税込¥3,028
4日以内出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ