全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
品名・タイプタルト型・タルトストーン
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
材質SUS410
表面処理スズめっき
頭部形状皿
1個(18mL)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
シンプルだから使いやすい。おやつやプレゼントに最適。パウンドだけでなくミニケーキ作りにもお使いいただけます。デコレーションすると可愛さバツグンにアップ!
材質スチール(スズメッキ)
品名・タイプパウンド型
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
材質真ちゅう
種類パネル取手座金
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
腐食や酸化を防げます
ハンダ付けが可能です
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
端子形状CB型
RoHS指令(10物質対応)対応
補修工作・教材用としての配線に適しています。主に基板の配線として使用します。
材質銅(スズメッキ)
長さ(m)5
1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品<BMC03012>替刃1.5mm <BMC03013>替刃2.5mm <BMC03014>替刃4.0mm
材質鉄・スズメッキ
外寸(mm)Φ310×H130
仕様1.5mm、2.5mm、4mmの替刃3枚付
種別31cm
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質鉄・スズメッキ
外寸(mm)Φ360×H170
仕様1.5mmの替刃付
種別37cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
容量(L)10
材質内面:スズメッキ、ハンドル部:鉄
質量(kg)6.7
深さ(mm)130
内寸(mm)600×150
EBM品番171500
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
幅(mm)69
2つのカットリングがついており、1度に2本のらせん状 のものが抜けます。 例えば大根と人参を同様に抜き、それぞれをほどいてから 組み合わせると紅白の綱を作る事ができます。
セット内容たずな抜き3点
全長(mm)203
質量(kg)0.1
TKG品番9-0422-0201
TKG品番(2017)6-0497-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類LIVEナベ
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類ダンバナベ
頭部形状ナベ
寸法H(mm)2.8
寸法D(mm)10
1箱(700個)
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類QUADREXFRX皿
頭部形状皿
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類QUADREXFRXナベ
頭部形状ナベ
材質SUS410
表面処理スズメッキ
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理スズメッキ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ160×H120mm●重量:0.83kg●容量:1.8L●コード番号:AK0064
アズワン品番67-6914-32
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
材質SUS410
表面処理スズメッキ
寸法H(mm)3.1~3.37
寸法D(mm)9.07~9.47
寸法d(Φmm)4.65~4.8
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)3.94~3.99
寸法y(mm)4.3MIN.
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
材質SUS410
表面処理スズめっき
材質銅・鉄
板厚(mm)1.5
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
寸法D(mm)8
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ