大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
代表車種ZL400-D2
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
定格電圧(V)DC12/DC24
スイッチOFF-ON(自動戻り)
タイプビス式 2P
定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法ネジ止め(Φ15)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω
エコ商品
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
主な適合純正品番4DN-81940-12
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
エコ商品
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。
使用する際は赤いボタンを押しながら回します。
エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番EA840DA-6A
材質ベークライト
寸法(mm)137×137
高さ(mm)72.5
質量(g)610
タイプ防爆
許容電流(A)【最大】175、【瞬間最大】300
ボルト【配線取付ボルト】3/8”×3本
取付穴径(Φmm)5
使用可能電圧(V)DC6~32
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7266-41
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
主な適合純正品番4YR-81940-02
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5197。ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDランプにウインカーとテールランプの機能を盛り込んだコンビランプ。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。※純正のテールランプ併用時は車検不適合となる場合がございます。販売備考:ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ クロームメッキ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET
色(ボデー)クロームメッキ
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5195。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル クロームメッキ LED 12V1.5W 2個入り
色(ボデー)クロームメッキ
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5179。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル LED 12V1.5W 2個入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12K7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:100 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1481
アズワン品番65-7351-29
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード