キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質鉄
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
用途カバープレート
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
穴径(mm)アーバー:50.8
仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34
長さ(mm)トリム:44
ブラシ幅(mm)16
ブラシ径(Φmm)200
最高使用速度(m/s)8500(rpm)
穴径(mm)アーバー:50.8
仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54
長さ(mm)トリム:41
ブラシ幅(mm)16
ブラシ径(Φmm)250
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
ブラシ径(Φmm)250
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600
長さ(mm)トリム:50
最大穴径(mm)アーバー:100
アーバ直径(Φmm)50.8
ブラシ幅(mm)60
最高使用速度(m/s)3600(rpm)
ブラシ径(Φmm)100
仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000
付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)20
最高使用速度(m/s)8000(rpm)
ブラシ径(Φmm)150
仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)6000(rpm)
ブラシ径(Φmm)200
仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:50
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):415×425×785●座面高さ(mm):590●張材:布●脚部:スチール円盤脚:Φ400●商品番号:UTU9001●カタログコード:9-2484-1101
アズワン品番67-5754-77
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。蝶ボルトとスプリングで梱包資材の厚さに応じて調節ができます。
用途重量タイプ梱包資材用。
仕様75Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
付属品カッターナイフ入れ付きスチール製(マグネット固定式)
トラスコ品番693-3739
材質本体・押え板スチール(ライトグレー) 中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・円盤(480Φ)スチール(メッキ)
寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W1200
高さ(mm)1457
奥行(mm)490
間口(mm)610
積載荷重(kg)20
グリーン購入法適合
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
回転しない上下昇降構造ですので安定します。クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。ガス昇降機構付きで高さ調整が容易です。
材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)クッション:約460×225
質量(kg)6.5
高さ調節ガス上下昇降機構
径(mm)×高さ(mm)ベースΦ400×約480~800
回転しない上下昇降構造ですので安定します。クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。ガス昇降機構で高さ調整が容易です。
材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)クッション:約240×210
質量(kg)6
高さ調節ガス上下昇降機構
ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。
仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式)
トラスコ品番158-7735
材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・480Φ円盤:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製
摘要縦型・重量タイプ
高さ(mm)1557
奥行(mm)490
間口(mm)610
積載荷重(kg)20
グリーン購入法適合
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
幅(mm)400
奥行(mm)400
張地布張り、円盤脚:スチールメッキ仕上
座面高さ(mm)450~600
座幅(mm)375
座奥行(mm)375
グリーン購入法適合
幅(mm)400
奥行(mm)400
張地布張り、背:PP樹脂成型品、円盤脚:スチールメッキ仕上
座面高さ(mm)450~600
座幅(mm)375
座奥行(mm)375
グリーン購入法適合
関連キーワード