283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。クランプデザインもユニーク且つシンプル。ステンレスボルト採用。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" 質量(g)128(100mm) 仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です) コラム直径(Φmm)40
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フォールディングバイク用ステム 特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能
質量(g)219 寸法(Φmm)(バークランプ)25.4
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートな形状のロードステム ユニークでシンプルなクランプデザイン クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム 寸法(mm)コラムハイト:40
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40 ステンレス 高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

grunge(グランジ)22.2-25.4 ハンドルシム
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)45 ブラック 肉厚(mm)1.6
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。
材質6061-T6アルミ 高さ(mm)コラムハイト:43 角度(°)84
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム クランプ径(Φmm)バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8") 寸法(mm)コラムハイト:43
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽快車用ステムです。
材質アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm)径22.2×190 シルバー(ツヤ消し) 質量(g)384
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 付属品エンドキャップ(同系色) 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16 クランプ径(Φmm)25.4
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

grunge(グランジ)FUNステム ボディ
31.8mmクランプ8°/82°ステム。 MTB ファンライド系バイクに最適。 6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質6061-T6 寸法(mm)コラムハイト:42 クリアブラック 質量(g)157(100mm Hクランプ付) クランプ径(Φmm)31.8
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)0.85 寸法d(mm)5.25 外径D(Φmm)8.5 呼びCDW-M5-L 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)8.5 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.6 内径d(Φmm)5.25
1パック(10個)
409 税込450
翌々日出荷

材質アルミ合金 寸法(mm)【コラム】22.2×150 シルバー 角度(°)71 クランプ径(Φmm)25.4
1個
11,390 税込12,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイポジションをスマートに。ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" 角度(°)75 挿入深さ(mm)フォークコラム:75
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

B-Witch 人気のショートフラット・ライザー バーに合わせたショートレングスステム。 。フロントキャップは別売の grunge H ステム クランプ 25.4が対応するので カラーコーディネートも可能。 。サイドの B-Witch ロゴは右を正位置に設定し ている。
適合1-1/8 寸法(mm)45、コラムハイト:45 ブラック 質量(g)123 角度(°)25 クランプ径(Φmm)25.4
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)コラムハイト:40 質量(g)257 クランプ径(Φmm)ハンドルクランプ径:25.4 アングル(°)+20~-40 コラム直径(Φmm)フォークコラム径:1-1/8”
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

grunge(グランジ)Hステムクランプ
着せ替え感覚の豊富なカラー 25.4mmはベッセルステムに対応。
寸法(mm)25.4
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スレッドレスステムのサイズ出しの為に、実際にバイクに取り付けて若干の走行も可能な優れもの。 ほぼすべてのステムサイズ域に対して計測が可能で、しかも非常に簡単に取り付け取り外しができる。 スペーサーとの兼ね合いもヒンジタイプのため本体をコラムに挿入後も計測判断しやすい。 アルミとステンレスで構成されたボディーは頑強で、頻繁な使用にも耐えられるように設計されている。
仕様ヒンジタイプスペーサー1-1/8":10mm×2pc、15mm×2pc 付属品トップキャップ&ボルト付き 取付可能寸法(mm)ハンドルクランプ:25.4、26.0、31.8 計測範囲計測可能ヘッド:1-1/8"、計測可能角度範囲:+38~-72°、計測可能突き出し長範囲:60~150
1個
24,490 税込26,939
7日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600 最大トルク(N・m)1900 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)7.6 エアーインレットR1/2(PT1/2) 使用エアーホース内径(Φmm)11以上 差込角(sq.)25.4 無負荷空気消費量(m3/min)0.18 実用トルク(N・m)1600 能力ボルトM38
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
2,820 税込3,102
7日以内出荷

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ホイール径 = 40mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 46mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 38mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252 アズワン品番65-7957-88
1個
7,398 税込8,138
欠品中

TE Connectivity Deutsch HDP 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェルは、電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch HDP20 硬質 Durable バックシェルは、高い保護性能を備え、ストレインリリーフ力を加え、美観を高めます。b保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - バックシェル コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:DEUTSCH HDP●色:黒●コード番号:217-5460 アズワン品番65-7508-62
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
459 税込505
61日以内出荷

1パック(32個)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)25
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)