鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215
切断能力鉄線4mm
サイズ(mm)200
全質量(g)270
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
色シルバー
材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番116-4818
質量(g)68.5
適合結束タイ(mm)5.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1枚
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スポークを切断するための工具です。
刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。
ステンレススポークにも対応しています。
適合(スポーク)♯12~♯15
全長(mm)210
質量(g)280
刃幅(mm)8.6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。
トラスコ品番355-2683
適合機種MBS・MBH
質量(g)900
幅×長さ(mm)200×148
1丁
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
当日出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。
結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断
トラスコ品番828-1439
材質スチール
色黒
質量(g)27
1個
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
用途ステンレスの切断に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
切断能力(mm)鋼板1.4~3
切断能力(mm)鋼管1.4~3
切断能力(mm)鉄板1.4~3
切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
内径(Φmm)31.8
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー大同興業用
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
材質ステンレス
適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(10個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)166
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9388
材質ステンレス鋼
質量(g)95
タイプロング
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力より線:2.0mm2プラスチック可
寸法F(mm)19
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
錆に強いステンレス。
ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!
安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
仕様●材質:ハイス鋼刃
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業
粒度#60
厚さ(mm)1
砥材WA
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤INOX BF
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9400
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先細
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
材質高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー高速電機用
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレス管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途ステンレス管用。
トラスコ品番856-2025
適合機種210471
質量(g)4
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番868-8578
全長(mm)540
質量(kg)5.5
1丁
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ステンレス管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途ステンレス管用。
トラスコ品番856-2024
質量(g)480
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
RS Pro先端交換可能セラミックピンセット. RS Pro先端交換可能セラミックピンセットは、耐磁性と耐酸性ステンレススチールのボディと先端を備えた精密ピンセットです。セラミック製の先端を交換可能です。. 特長と利点. 非磁性. 丈夫. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. セラミック製の先端を交換可能. 多様な先端を用意. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関
仕様モデルナンバー = 7MZ.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro先端交換可能セラミックピンセット. RS Pro先端交換可能セラミックピンセットは、耐磁性と耐酸性ステンレススチールのボディと先端を備えた精密ピンセットです。セラミック製の先端を交換可能です。. 特長と利点. 非磁性. 丈夫. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. セラミック製の先端を交換可能. 多様な先端を用意. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関
仕様モデルナンバー = 71MZ.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 135 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876
適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機
台厚(mm)1.4
鉄工切断可能厚さ(mm)10
刃型記号CB
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート
仕様標準形
タイプ金属製リテーナ
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)100
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)金属製
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ