一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25
高さ(mm)265
材質SUS430
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
用途GP・HRシリーズ用
間口(mm)600
適合K-60用(GP・HRシリーズ)
材質ステンレス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
タイプ平板
粘着剤なし
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス天板キッチンカウンター!天板は118cm幅で広々とお使い頂けます。
用途事務所やお店の給湯室、休憩室に。家庭用にも。
材質天板表面:ステンレススチール、天板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム:スチール、【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装
質量(kg)14.8
色ホワイト
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×40×85
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)910
幅(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。
用途分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。
材質天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)ペール:14
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
材質ステンレスSUS201
板厚(mm)1.2
棚板厚さ(mm)約40
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
耐荷重(kg)約50
キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業
幅(mm)800
質量(kg)9.5
高さ(mm)845
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板
耐熱温度(℃)天板:約200
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。
市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。
ペーパーは左右どちらからでもカットできます。
ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。
付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
耐荷重(kN)約9.8
アズワン品番64-5158-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)約4
材質(棚板)ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)約7
材質(樹脂部)ABS樹脂
耐荷重(kg)約50
キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。
市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。
ペーパーは左右どちらからでもカットできます。
ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。
付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
耐荷重(kN)約9.8
材質:【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー【ケース】ポリプロピレン樹脂。分解すると板厚2.5mmの片刃ペティナイフに変身。キャンプやアウトドアにも最適です。持ち運びに便利なケース付き。キャンプやアウトドアでの食材カットは、これ一品で解決!。職人が一本一本丁寧に刃付けをしているためスパスパと心地よい切れ味を体験できます。分解可能、食洗機対応でお手入れ簡単!(本体のみ)
全長(mm)205
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。
材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
材質(棚板)ステンレス鋼
材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装)
材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
一人用にピッタリ。丈夫で錆びにくいステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)477
サイズ(cm)18
容量(L)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×105
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190
色シルバー
質量(g)140.9
板厚(mm)2.6
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)
刃渡り(mm)62
刃部加工ギザ刃加工
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。浅広の引き出しは小物収納にも便利。ペールはプラスチック製なので水洗い可能。移動や掃除に便利なキャスター付き。ペール用ふた1個付属。背面化粧仕上げ。
用途ペールワゴン、カウンターワゴン、キッチンカウンター、レンジ台、レンジラックとして。
キャスターあり
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)14
強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。ロールペーパーを片手でカットできます。(紙芯の内径38mm)海外製のロールペーパーも対応。(幅約280mm、直径160mmまで)
用途ペーパータオルに
材質本体・取付板・ヘラ=ABS樹脂、バー=ステンレス鋼線・ABS樹脂、キャップ=熱可塑性エラストマー、吸着シート=ポリウレタン
取付方式吸着シート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×75
耐荷重(g)500
入数1個
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
大型45リットルのダストボックス付属、ワンプッシュ式のフタ付き。キャスター付きで前後に出し入れ。
天板下に浅引き出し付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。背面化粧あり。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:繊維版(ラッカー塗装)、ダストボックス:ポリプロピレン
容量(L)45
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×370×100
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
付属品大型ゴミ収納器付
高さ(mm)800(+立上り90)
奥行(mm)550
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
様々な場所に手軽に設置できるペーパータオルディスペンサー。フィルムフックで洗面所やキッチン、冷蔵庫扉などに取り付けられるペーパータオルディスペンサー。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばず設置でき、片手でサッと取り出せます。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプなど、様々な形状の物をそのまま収納可能です。前面の蓋が全開するので開口部が広く、ペーパータオルの補充も簡単にできます。天板はトレーになっているので、小物置きとして使用できて便利です。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの掃除の際にも便利です。※ガスコンロの火やIHクッキングヒーター・排気口の熱が直接あたる位置には設置しないでください。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)625
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフック接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:0.5、トレー部:1(静止荷重)
寸法(cm)本体:W26×D13.6×H13.6
適合寸法(cm)幅25.4×奥行12×高さ11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
内寸法(cm)取り出し口:D2 トレー部:W25.3×D12×H0.3
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1265×665×H1460mm●キャスター:自在Φ125mm×4●棚板:1220×610mm●材質:フレーム/ステンレスパイプ、棚板/ステンレス鋼板●コード番号:AF1371
アズワン品番67-6884-30
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに
色透明
高さ(mm)250
奥行(mm)80
材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
収納や作業台と一体になった、隠せるダストボックス。天板は水や熱に強いステンレス仕様、作業台としても大活躍。
前に開閉する扉の中に、14リットルの樹脂製ダストボックスが付属(開閉幅約32cm)。
ダストボックスは水洗い可能、うち1枚にはフタも付いてゴミのにおいを軽減。
天板下に浅引き出し2杯付き、カトラリーやラップ、ゴミ袋など細かいモノを収納。
キャスター5個(うちストッパー付き2個)。背面化粧あり。キャスターのみお客様取り付け、本体は完成品でのお届け。
用途キッチンカウンタータイプのダストボックスとして。
材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ダストボックス:ポリプロピレン
容量(L)14
色ホワイト
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ