形状丸
枠寸法4mm
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状丸
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
形状丸
材質18-8ステンレス
形状丸
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)外枠5・中線2.3・12mm目
今まで不可能だった固型燃料で海老をはじめ海鮮物がおいしく焼けます。下網が炎の熱を吸収し、アミ自体が発熱する優れ物です。
形状丸
直径×高さ(mm)160×10
材質上網/18-8ステンレス、下網枠/18-8ステンレス、織網/耐熱網
TKG品番9-2130-0501
TKG品番(2017)6-1964-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。
材質SUS304
切断公差外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状丸型
ピッチ(mm)6.35
線径(mm)0.8
網目(mm)5.55
形状丸
直径(Φmm)155
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.043
TKG品番9-2130-0401
TKG品番(2017)6-1964-0701
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質18-8ステンレス
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス
メッシュ16
電解研磨仕上げ
材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×183
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
商品の立てかけ、ボリュームアップに
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
短辺(mm)85
長辺(mm)167
1セット(2個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ