充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.4
最高使用周速度(m/s)80
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-123
質量(g)296.6
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400
材質ステンレス線SUS304
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ
材質ステンレス
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)76.2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(mm)400
材質ピアノ線
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製
長さ(m)200
引張強度(N/mm2)570~820
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
1巻
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
仕様シリーズ = S0981取付方法 = 表面実装コンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 4.7 x 4.7 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 4.7mm幅 = 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥4,060
税込¥4,466
3日以内出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ