スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800
付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き
材質ステンレス(SUS430)
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
高さ(mm)850(+45立上り)
奥行(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。
特に新品のシンクだと目立ってしまいます。
このようなキズを消すには研摩をするしかありません。
また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。
細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)20・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工)
板厚(mm)1
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
容量(L)0.9
サイズ(cm)14
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)0.8
加工硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)65
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)1.2
取付穴20
チップ幅(mm)4
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
キッチンで何でも使える万能はさみ 袋を切る、鶏肉や野菜などを切る、出来上がった料理を切るなどキッチン廻りで 大活躍してくれる万能ばさみです。
圧倒的なボリューム感
同価格帯のキッチンばさみと比べても、頑丈な作りで、力をこめやすく、ざっくり切れます。 刃はサビにくい日本製のステンレス採用。 カニ、手羽先、昆布等の固いものを切る時や食材の下ごしらえに重宝します。また、袋の開封やネジふた開け、クルミ割にも便利です。
安心の日本製
はさみ専門の工場で1本1本丁寧に刃付け、裏すき加工を行い、人の目による最終検品まで行っています。切れ味、耐久性には自信があります。 刃部はステンレス製で柄部は抗菌樹脂製なので、ながく清潔にお使いいただけます。
材質刃部:ステンレス特殊鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)122
寸法(cm)20.9×8.3×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
関連キーワード