ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別半田付け
危険物の類別非危険物
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水
比重約1.59(at20℃)
塩素含有量(%)28.0wt
種別半田付け
危険物の類別非危険物
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用
種別半田付け
仕様フラックス単体
成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57%
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスへのはんだ付けに最適です。
使用後は、水で洗浄して下さい。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。
トラスコ品番207-5835
材質/仕上水、リン酸、ほか
容量(mL)30
質量(g)45
アズワン品番64-8748-19
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)必要
トラスコ品番222-0741
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気強い
色調白黄色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半田付け
ハロゲン含有率0.07%
絶縁抵抗(Ω)1011
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S、異材溶接用
JIS規格Z3323 TS309L-FB0
伸び(%)37(一例)
AWS規格A5.22 E309LT0-1/4
引張強度(MPa)541(一例)
0.2%耐力(MPa)434(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)34
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183-184
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ワイヤー種類フラックス入り
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)スプール:300
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)スプール:200
規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
線径(mm)0.9
1箱(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25
寸法(mm)エクステンション:20~25
電圧(V)アーク:30~34
角度(°)トーチ:後退角0~20
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)170~230
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
溶接下向
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)【スプール】直径200
線径(Φmm)0.9
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.22 E308LT0-1/4
伸び(%)42(一例)
引張強度(MPa)561(一例)
0.2%耐力(MPa)384(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
伸び(%)41
引張強度(MPa)608
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm)1.2
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS309LMo-FC1
伸び(%)28
引張強度(MPa)604
溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあり、SUS309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼や低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので、耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレスと炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S、異材溶接用
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
伸び(%)35
引張強度(MPa)562
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
伸び(%)40(一例)
AWS規格A5.22 E316LT0-1/4
引張強度(MPa)538(一例)
0.2%耐力(MPa)420(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用
仕様【エクステンション(mm)】15~25
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS316L-FB0
最大ガス流量(L/min)20
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)35
引張強度(MPa)585
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ガスの種類CO2及びAr+20%CO2
JIS規格Z3323 TS316L-FBO
AWS規格A5.22 E316L TO-1該当
電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接
仕様【エクステンション(mm)】15~25
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS347-FB0
最大ガス流量(L/min)20
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)34
引張強度(MPa)632
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 308TよりもNi量が多くMoも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。又、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途にも使用されます。
用途SUS316の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
伸び(%)38
引張強度(MPa)563
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9
ワイヤー種類フラックス入り
適合機種MDM-200
1個(5kg)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け
エスコ品番EA311A-100
温度(℃)ハンダ付/95~290
適合母材銅、鉄合金
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別半田付け
仕様はんだ用
トラスコ品番376-0430
容量(mL)100
活性温度(℃)180~400
適合母材銅管
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格Z3323、TS308-FB0
AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量39J/エネルギー(一例)
伸び(%)41
引張強力(N/mm2)570
耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
性能認定船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)32
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]
AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当
引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)
耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用
成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%
電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)29
引張強度(MPa)635
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)引張:475
突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用
成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%
電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)30
引張強度(MPa)628
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)引張:469
突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
JIS規格Z3323 YF316LC
AWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当
タイプステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180
RoHS指令(10物質対応)対応
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接
JIS規格Z 3323 TS309L-FB0
伸び(%)33
引張強度(MPa)580
吸収エネルギー(J)34
0.2%耐力(MPa)450
関連キーワード
1
2
3
次へ