124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400 材質ステンレス線SUS304
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷


TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10 線径(Φmm)1.2 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-102 質量(g)211.1 長さ(m)1
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)10
1巻
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0206 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)780 寸法d(mm)1.2 寸法W(mm)3 寸法P(mm)7.7
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RS Pro カッター
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 110 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = ステンレス鋼最大切断能力 = 1.2mmカットタイプ = フラッシュ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)直線ワイヤー ステンレス線
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。 材質ステンレス 長さ(mm)200
1パック(50本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

泰豊トレーディングピアノ線
金属素材シリーズ。工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)