配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス
内寸(mm)ネット部:10×10角
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
材質ステンレス鋼
メッシュ16
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)120×Φ67×H40
素材18-8ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)92×Φ55×H73
素材18-8ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。
同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。長めのハンドル付きです。
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.47
メッシュ16
フック付きで深型のボウルや鍋にかけて仕様できます。
同サイズの深型ボウルとザルにぴったり収納できます。
足つきでシンク内においても衛生的です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)ヨコ50(適合ドレン)
用途ステンレス200型のストレーナーに
トラスコ品番204-7988
適合機種SOT200KYM
材質ステンレス
質量(kg)0.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為外れる心配がありません。
ケーキの飾りつけ、少量の粉をふるう時に。
全長×幅W(mm)280×85
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー A型
山型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ!
施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
適合寸法(mm)Φ50~90
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 小判型
ヨコ置き型ドレンに使用してください。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
薄型のシンプル設計で頑丈な構造!
優れた耐久性!
TSオリジナル商品です。
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー D型
台型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
表面はツヤ有仕上です。
Sオリジナル商品です。
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!
材質ステンレス鋼
メッシュ14メッシュ
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)50
全長×幅W(mm)185×85
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)88×32
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ