本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)6
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。
寸法(mm)21・17
開き幅(mm)5~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
仕様旧メーカーJANコード:0707387505783
アズワン品番6-8641-15
1箱(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
キャストを取り外す際のスプレッダーです。キャストの開口を大きく開くことができ、キャストを迅速に取り外すことができます。
材質ステンレス
全長(mm)230
アズワン品番65-2335-07
松吉医科器械コード24-6186-00
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。
γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。
商品は全て個装されています。
ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。
取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。
材質PP(ポリプロピレン)
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。
軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。
パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。
小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様拡張範囲60~135mm
適合軽自動車~商用バン
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。
付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)
トラスコ品番853-3603
材質キャスティング鋼
駆動方式手動式
能力(kN)最大幅出:72
爪最高位(mm)56
最小必要隙間(mm)6
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ストローク(mm)240
トラスコ品番848-1164
全長(mm)487.4(カプラ除く)
質量(kg)11.3
最大開き(mm)292
能力6.7KN
構造くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)32
最高許容圧力(MPa)66
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14
使用範囲(mm)18~105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5
能力(mm)0-59.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
仕様先端幅×長さ(mm):38×146
材質ABS樹脂
アズワン品番2-7620-02
1箱(50袋×10本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。
全長(mm)150、プレート:100
全幅(mm)100、プレート:45-50
全高(mm)61
先端径(Φmm)28
プレート厚(mm)4.6
開口幅(mm)9-100
ハンドル径(Φmm)55
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。
タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用
材質スチール製
色Black
板厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。
仕様開く力:20KN
質量(kg)6.5
能力(mm)10~75
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
1本毎に個別包装しています。
アズワン品番2-7620-01
材質ABS樹脂
寸法(mm)37×172(先端幅×長さ)
滅菌済γ線
対応オートクレーブ不可
1箱(500個)
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
用途肥料、種、融雪剤の散布時に
材質本体:PP/PE
寸法(mm)約:100×270×140
色オレンジ
質量(g)140
種類手動
容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)
目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
固体肥料や顆粒肥料、草の種、凍結防止用の塩を簡単・均等に散布するハンドスプレッダー。直感的なクランク機能と人間工学デザインのグリップ。自由に回転するディスクを介して均等な散布が可能。散布量調節:4段階の散布量調節レバー、開閉ボタン付き
用途肥料や塩などの散布に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機ハンドスプレッダ/凍結防止用/固体肥料/内容物/顆粒肥料/散布物/散布/回転ディスク/段階調節/クランク機構/開閉機能/作動/ハンドスプレッダー/ボタン/種類/均等/塩/場所/草/親指/種/設定
材質プラスチック
質量(g)611
容量(L)1.8
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.6×30
散布幅(m)0.5~4(クランク回転数および散布物の種類による)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
柔軟性のあるゴム製パテヘラ。ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。
材質アルミ
高さ(mm)640
質量(g)480
寸法(Φ×mm)80×640
1個
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
厚さ(mm)1.95
全長(mm)162
材質ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質シリコン100%
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース
質量(kg)0.77
縮長(mm)480
最大長(mm)880
中心と先端3箇所にすべり止め付。ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。
付属品■専用ケース
寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75
質量(g)約500
収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310
関連資料(3.2MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ