204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.25 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)60 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)90.16 外径(Do)(Φmm)102 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング メーカーホンダ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

カブ/クロス/110/プロ(JA44/42/45/59/60)・CT125
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷





豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01600
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:01-C6401-16。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


チェーンラインを20mmオフセットさせるスプロケットです。16T4.0J以上の太いホイールを装着するのに必要です。ホンダ純正カウンターシャフト専用 ノーマルエンジン専用です。37124ジェネレーターカバー+37126スプロケットカバーか、37125のジェネレーターカバーを併用して使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
43日以内出荷




メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-11600。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷




1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-11610。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷



メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01610。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷