32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。 全長(mm)435 先端寸法(mm)7.5 ねじ寸法M12×1.5 ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途JTC2503の先端補充用 仕様M12XP1.5(交換用先端フック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

全長(mm)665(ハンマー) ねじ寸法5/8×10 ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg)1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ワールドオートツールマルチプーラ
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
1本
46,900 税込51,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。 ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装 材質(柄部)スチール(STK) 材質(頭)スチール(S45C) 主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業 主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)100 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)16×270 質量(g)400
1個
879 税込967
3日以内出荷


質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドオートツールプーラー用フックR型
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1 ねじ径M6 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用 材質(本体)硬質アルミ材 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

全長(mm)590(ハンマー) ねじ寸法7/8×14 ショッカ(ハンマ)質量(kg)3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY 質量(kg)1.89 ケース寸法(mm)190×205×45 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。 先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受内輪プーラーキット
エコ商品
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。 トラスコ品番566-0973 セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース) 厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10 爪の届く長さ(mm)39455560 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28 六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット) トラスコ品番396-2628 全長(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1本
1,188 税込1,307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様スライドハンマー:M10、凸AG 寸法(mm)スライドハンマー:240 先端スライドハンマー:M10
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)