45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量370mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用) 危険物の類別第四類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
679 税込747
当日出荷

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ 動画あり
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
719 税込791
当日出荷

超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 図解NoGS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 スロットル リターン スプリング_No.23、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.23、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.23、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 スロットル リターン スプリング_No.23、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.23
1個
169 税込186
7日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 図解NoGS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スロットル ストップ スクリュ_No.10、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.23、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スロットル ストップ スクリュ_No.29、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.50、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スロットル ストップ スクリュ_No.10、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スロットル ストップ スクリュ_No.10、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 スロットル ストップ スクリュ_No.50、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.23、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.23など
1個
629 税込692
7日以内出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,280 税込2,508
当日出荷

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1510UK-AAA-1 関連資料(1.27MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1 関連資料(1.96MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)



耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど 仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液 材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM 透明 温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性) 容器エアゾール缶 主成分(オイル)合成鉱油 容積500mL 引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠 香りオイル ベース化学薬品:鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 規格CE
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

i-mop専用のカートです。 大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。 搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4 本体寸法(cm)66×60.5×118
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1370mL 危険物の性状非水溶性
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0312B。効率的で自由な気流を作るデザインは、2~5馬力の追加を可能にします。エアホーンスタイルの放射状の入り口を持つユニークなデザインのバックプレートと、内側に方向性のあるエアコーンを持つディンプルカバーが乱流を減らすため、滑らかな空気経路を作ります。パフォーマンスエキゾースト、カム、ビッグボア、ストローカーキットの性能を最大限に引き出すためには、パフォーマンスエアクリーナーは必須です。販売備考:フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合 注意:M8エンジンへの適合不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、グロスブラックアルミティアドロップカバー、必要なハードウェア、説明書 材質アルミ グロスブラック タイプクラシックティアドロップ 表面処理塗装 関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A 関連部品【品番】106-4722
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品コネクタ(e-CON):1個 材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 規格CE 保護構造IP67(IEC) 圧力シールドゲージ圧 方式コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20 以下 ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポートR1/4おねじ 耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1210B-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/600mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、採取粉末をボトルに取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:60 全長(mm)630 質量(g)1200 横幅(mm)スロット:15 縦(mm)スロット:120 ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17 最大容量(mL)110 スロット数(個)3
1本
149,800 税込164,780
18日以内出荷