71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
料理の演出に一役、蒸し料理に欠かせません。和・洋・中に使える卓上演出商品です。 エディックスーパーヒート(EDYCSUPERHEAT)化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー素材です。 安心安全に活用できる加熱材:アルミニウム粉末と生石灰粉末を主原料に食品添加物を添加しパワーアップされた、安心安全に使用出来る化学加熱材です。 発熱最高温度は、98℃以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱量が得られます。 水を添加するだけで、火を使わずに安全に加熱できます。 最高発熱温度98℃に制御。簡単な容器・素材での活用が可能です。 地球に優しく、炭酸ガスが発生しません。 基本加熱は蒸気の対流熱をご利用下さい。 密封型容器を利用すると高気圧化して加熱力がUPします。 パワーUPの添加剤は総て食品添加物。食品の加熱も安全です。
容量(g)10 寸法(縦×横)(mm)62.5×60 発熱量(kcal/h)19500
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

パル・コーポレーションエディック スーパーヒート(個包装)
火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は約4,700J/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
1袋(200個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム 寸法(mm)加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90 質量(g)121
1セット
899 税込989
当日出荷

トライ・カンパニー湯わかしBOX 専用発熱剤
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。 トラスコ品番328-3674 厚さ(mm)20 質量(g)135 寸法(幅W×高さH)(mm)110×200 質量(g/個)70 有効期限製造後6年
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704 セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g)240 有効期限製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(50g×200個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。 使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
1セットほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エフピコチューパMUSU弁 角1用 発熱剤用水
発熱剤の使用が可能な容器。常温・チルド・冷凍の食品ができたての美味しさを再現。蒸気で加熱調理しますので、作りたての味を再現し、食品が冷めにくくなります。火を使用しない為、火事などの心配がありません。発熱剤の容量を変えることで、常温だけでなく今まで不可能だったチルド、冷凍の食材まで対応。
容量(mL)50 TKG品番9-0991-1501 TKG品番(2017)6-0877-0501
1パック(100個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷

ホリカフーズ発熱セット
レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。 火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。 発熱剤の有効期間は5年です。
有効期間5年 保存期間(年)製造日より3.5 セット内容発熱剤、発熱溶液、外袋 種類発熱セット 主成分アルミニウム
1箱(24セット)
8,598 税込9,458
15日以内出荷


ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。 ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。 主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。 別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。 保存期間(年)5 セット内容白かゆ×6、煮込みハンバーグ×2、筑前煮×2、氷砂糖×2、加熱袋×1、発熱剤×2、フォークスプーン×2、カップ×2、割り箸×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,558
8日以内出荷

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。 紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」。1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。
栄養成分商品により 原材料商品により
1組ほか
2,698 税込2,914
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,047 税込5,552
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。 非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。 ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存方法常温
1箱(12セット)
13,980 税込15,098
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンTASCOHC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135 内容量(g)100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。 接続口径R1/8 電源(V)単相100 消費電力(W)350
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番412-1236 高さ(mm)300 質量(g)350
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番412-1279 質量(g)700 電流(A)11 電圧(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

直径0.5mmでカード台紙やフェイクレザーにより細く繊細な箔押しができるツールです。
スーパーファイン 先端寸法(mm)0.5 対応商品CAMEO5シリーズ / CAMEO PRO MK-Ⅱ/ Portrait4 / CURIO2 ツールホルダー2(電動) 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
内容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
329 税込362
当日出荷

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)パワークーラント PWC
耐電食性能スーパーLLC 幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
容量(L)20 交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合) 濃度(%)60 凍結温度(℃)-15 危険物の類別非危険物 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
1箱(20L)
38,000 税込41,800
当日出荷

表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 200mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 200 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.55K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.29℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅160mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 150mm幅 = 160mm高さ = 40mm寸法 = 150 x 160 x 40mm熱抵抗 = 0.65K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200 アズワン品番64-7947-82 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷

併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 150mm。幅 = 150mm。高さ = 25mm。寸法 = 150 x 150 x 25mm。熱抵抗 = 0.39℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅150mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 200mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 200 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.23℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 100mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 100 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.83℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 100 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.69℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.6℃/W。取り付け = 基板実装。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 3段コアコンデンサー ユニオンニップル:ブラック仕様 取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。 グロム JC61全車種 メーカー製クラッチカバーKIT対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) 3段コアコンデンサー 取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○ユニオンニップル:ブラック仕様 ○取り出し口はメーカー製クラッチカバーKITです。 グロム JC61全車種 ●メーカー製クラッチカバーKIT対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。 スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。 ●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。 ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。 ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア) ○3段コアコンデンサー ○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。 ※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可 グロム JC61全車種 ●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷