333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
1本(33g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に 成分有機溶剤94% 、天然ゴム6% タイプノーマル
1缶(90mL)
499 税込549
当日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。 非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。 キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。 缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤 付属品ハケ
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.235L 危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-2 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300 粒径(μm)(最大)80 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 97% 密度(充填)1.8 性質粗粒のマグネシア質で高固着力 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ジルコンセメント
用途スリップ 仕様使用液量(mL/kg):指定液330 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式S-101 温度(℃)(硬化)常温~80 粒径(μm)(最大)600 最高使用温度(℃)1400 化学組成ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21% 性質ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力 硬化時間(時間)4
1袋(25kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。 トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
1缶(650g)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個(100cc)
979 税込1,077
当日出荷

1個(1kg)
4,998 税込5,498
9日以内出荷


1本
499 税込549
4日以内出荷


CC印(ニッカトー)マグネシアセメント
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式M-4 粒径(μm)(最大)900 最高使用温度(℃)2400 化学組成MgO 96% 密度(充填)2.4 性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
1袋(5kg)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panaracer(パナレーサー)リムセメント
用途自転車用チューブラータイヤに。
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型式A-1-L 化学組成Al2O3 98% 粒径(μm)(最大)300 性質微粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1850 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.0 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 型式A-1-S 化学組成Al2O3 93% 粒径(μm)(最大)4000 性質粗粒のアルミナ質で高固着力 最高使用温度(℃)1800 仕様使用水量(mL/kg):150 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 乾燥時間(時間)24 密度(充填)2.8 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途充填 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1 温度(℃)(焼固)1350 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1850 化学組成Al2O3 98% 密度(充填)2.4 性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
1袋(5kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
6日以内出荷


CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
粒径(μm)(最大)5000 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
用途プラスチック 仕様使用水量(mL/kg):150 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式A-1-S-30 温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200 粒径(μm)(最大)850 最高使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3 93% 性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性 乾燥時間(時間)24
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、モルタルの除去にご使用ください。
用途モルタル、コンクリート作業を行った後の道工具のお手入れに。モルタル、コンクリートが飛んだ仮設トイレの清掃に。使用可能な材質:樹脂製品、金属類(鉄、しんちゅう、ステンレス) 成分塩酸9.4%、金属腐食抑制剤、界面活性剤、その他。 液性酸性
1本(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。 亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途セメント用接着増強 成分スチレン、アクリル酸共重合樹脂 液性アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.0~3.0 硬化時間約24時間
1本(300g)
1,198 税込1,318
3日以内出荷