レアチーズケーキやムース、調理にも使える便利なセルクル型です。
材質18-8ステンレススチール
寸法(Φ×mm)直径120×H45
1個(1個)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
アルゴン溶接止め。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)1
品名・タイプセルクルリング
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
品名・タイプセルクルリング
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
材質18-0ステンレス
品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
板厚(mm)1
材質18-0ステンレス
品名・タイプデコ型
レアチーズケーキやムースを作るときに便利なセルクル型です。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)120×45×120
品名・タイプセルクルリング
アズワン品番65-1224-09
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプセルクルリング
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプセルクルリング
クリスマスパーティーにぴったり!
アントルメを豪華に演出します。
柔らかなムースタイプにも最適です。
色レッド
クリスマスパーティーにぴったり!
アントルメを豪華に演出します。
柔らかなムースタイプにも最適です。
色ホワイト
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプセルクルリング
今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
cottaオリジナルの、かわいいくまの形のセルクルです。オーブンでの焼成もでき、ムースなどの冷凍にも使用できます。
仕様食洗機:不可、オーブン:可
材質18-0ステンレス鋼
寸法(mm)顔部分:約120×117×H50
最大径(Φmm)約150
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1
品名・タイプセルクルリング
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプセルクルリング
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
クッキー抜き型にもなるハート型セルクルです。
材質SUS430
寸法(mm)(1個あたり)120×H50
対応オーブン可、食洗機可
品名・タイプクッキー抜き型
電子レンジ不可
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
板厚(mm)1
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプセルクルリング
材質18-8ステンレス
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
cottaオリジナル商品です。ステンレス製で強度があり、サビにくく、丈夫で長持ちです。焼菓子や冷菓に対応可能なセルクルです。
仕様食洗機:可、オーブン:可
材質ステンレス(SUS304)
外寸(mm)180×120×H50厚み1.2
品名・タイプムースリング
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工
品名・タイプセルクルリング
staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 。シーズニング(慣らし)不要です。アミ付・ムール貝用のお鍋。ご家庭等でも使いやすいノブ付タイプ。
容量(L)2
質量(kg)3.3
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)230×180×120
TKG品番9-0078-0401
TKG品番(2017)6-0076-0401
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
ケーキの上部に美しい波模様(波紋)が広がり、エレガントに仕上げます。
シートの裏にセルクルをセットして、ムース等を流し冷やし固めます。
セルクルの各サイズに対応できます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)シート:6
外寸(mm)シート:205×205
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)120
関連資料(8.52MB)
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。継ぎ目の無いアルゴン溶接で材料に跡がつきません。
仕様アルゴン溶接
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
材質ステンレス
セット内容丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別丸
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0101
TKG品番(2017)6-0993-0101
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
関連キーワード
1
2
次へ