建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)12.5
質量(kg/枚)18
エッジ形状スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。
不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。
柔軟性と強靭性があります。
せっこうボードと同様に施工が容易です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
厚さ(mm)9.5
寸法(mm)910×1820
サイズ3×6
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
マジックボードを取付ければ色々な吸盤や磁石がくっついて取れにくくします。
裏面に強力両面テープを張り付け、ずり落ちたり、はがれたりしません。
仕様●本体サイズ(約):ボード/Φ60×0.5mm(2枚組)●材質:ステンレス●付属品:両面テープ(約Φ60×1mm)(2枚組)
アズワン品番67-4779-90
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。
高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。
スクイ角23度研磨。
コート黒
材質:スポンジ型 鉄錫メッキ ディバイダーリング ポリプロピレン
セット内容スポンジ型×3、ディパイダーリング×1
質量(g)700
品名・タイプデコ型
上内径×下内径×深さ(mm)(スポンジ型)218×Φ210×27
直径×高さ(mm)(ディバイダーリング)140×35
TKG品番9-1082-1001
TKG品番(2017)6-0957-1401
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色クリーム色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用
色クリーム
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
キッチンで、卓上で色別で使い分け!。カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。卓上でランチョンマットとしても使えます。
用途カッティンボードやランチョンマットに。
材質オレフィン系エラストマー
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×3
耐熱温度(℃)110
ぎゅと押すだけでにんにく絞り!!。手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。フッ素樹脂加工でお手入れラクラク!!
材質本体/アルミダイキャスト、ブラシ/ポリプロピレン
質量(g)155
表面処理フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×165×50
耐久温度(℃)ブラシ/耐熱80/耐冷-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ころがすだけで”あっ”という間に薄皮むき!!。手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。
材質エラストマー
質量(g)30
内径(Φmm)34
寸法(Φ×mm)約40×140
耐久温度(℃)耐熱70/耐冷-20
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃。刃がスイングするシャトル構造
用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ
適合材超硬質石膏ボード
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)【石こうボード】21
適合材石膏ボード
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質木(タイガーウッド)
表面処理Varnish finish
板厚(mm)22
加工抗菌加工
トラモンティーナは1911年ブラジル南部、ブラジルバーベキュー「シュラスコ」発祥の地でもあるリオグランデドスル州のカルロス・バルボーザという小さな町でイタリア移民バレンティーノ・トラモンティーナが起こした小さな鍛冶屋から歴史を刻み始めました。現在はカトラリー、バーベキュー製品をはじめ、120カ国への輸出を手掛けるブラジルを代表する企業です。「シュラスコシリーズ」は耐久性も高く、入り組んだ天然の木目が美しい「タイガーウッド」を使用し、更に抗菌加工を施しました。抗菌木材のリバーシブル長角まな板です。
材質タイガーウッドニス仕上げ
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約4.3
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質木(タイガーウッド)、表面仕上げ:Varnish、finish、抗菌加工
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×12
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
用途商品や柱・壁の保護
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
太軸の大型Wフックでがっちりフッキング。大型の蛸でも伸ばされずにしっかりキャッチできます。釣れ筋の人気カラーとレインボーティンセル、テール部にはブレードを装着してアピール力を大幅にアップさせました。
用途実績カラーとブレードで誘う。抱かせる。
色#8 グリーンタイガー
規格3.5号
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ