603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨドノユニークタイヤ 車輪
エコ商品
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芝地管理機械用タイヤ
タイヤタイプTT タイヤサイズ4.80/4.00-8 プライ4PR
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

グリーンライフタイヤ収納庫
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)50 高さ(mm)620 奥行(mm)850 間口(mm)1020 耐荷重(kg)上段:80、底板:100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495 取扱説明書(3.39MB) 扉形式観音開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 動画あり
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)188 材質(本体)真鍮 質量(g)110 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格120/90-26AG8PR 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.19MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR ウエイト付き部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル ウエイト付き部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ホイル 8PR 4輪ホイルカバー付き部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル部品_No.3
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧3000
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格17X8.00-8-4PR 部品名称タイヤ 関連資料(1.07MB) 図解NoSSW-302A 本体部品_No.2
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
備考17X8.00-8-4PR 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.18MB) 図解NoMGA212 タイヤ部品_No.28、MGA212 タイヤ部品_No.35、MGA211 タイヤ部品_No.22、MGA213 タイヤ部品_No.22、MGA183 タイヤ部品_No.22、MGA210 タイヤ部品_No.22、MGA211 タイヤ部品_No.15、MGA183 タイヤ部品_No.15、MGA223 タイヤ部品_No.23、MGA213 タイヤ部品_No.15、MGA210 タイヤ部品_No.15、MGA223 タイヤ部品_No.16
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格19X8.00-10PD4PR 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.31MB) 図解Noエクセル500 ステアリング部品_No.37、MX-501 フロントアクスル部品_No.8、エクセル500 リアアクスル プロペラシャフト部品_No.33、MX-501 リヤアクスル部品_No.17
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムタイヤ
規格260XW85 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoMS551DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS510RC-5M フレーム部品_No.7、MS410ENA-K フレーム1部品_No.24、MS653DNR-Y フレーム部品_No.9、MS651DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.8、MS410RCA-K ドライブ部品_No.21、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS511R4T-K フレーム部品_No.8、MS613R4T-M フレーム部品_No.8、MS510RC-5K フレーム部品_No.7、MS753DR4T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6K フレーム部品_No.7、MS410ENL-K フレーム、ラベル部品_No.9、MS410RCL-2K フレーム部品_No.8、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.8、MS753DR6T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6M フレーム部品_No.7、MS410ENA-3K 走行部品_No.44、MSC1-102DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3など
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテミギ
備考4~6フクム 26X10.00-12-8PR 規格26X10.00-12-8PR 部品名称タイヤクミタテミギ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.83MB) 図解NoSSA-V1000 リヤアクスル部品_No.3、SSA-V1000C リヤアクスル部品_No.4
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ 20X8.00-10-4PR
規格20X8.00-104PR 部品名称タイヤ 20X8.00-10-4PR 関連資料(0.98MB) 図解NoSSA-G540 フロントアクスル部品_No.56
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

タイヤデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付 質量(g)15 測定範囲(mm)0~22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)タイヤアセンブリ(L)
備考8~12フクム4.00-7-2PR 部品名称タイヤアセンブリ(L) 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 図解NoMGA226 ゼンリン,コウリン部品_No.7、MGA227 ゼンリン,コウリン部品_No.7
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤアセンブリ(L)
備考8~12フクム4.00-7-4PR 部品名称タイヤアセンブリ(L) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 図解NoMGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.7、MGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.7
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤレンチ(22)
部品名称タイヤレンチ(22) 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.52MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.55MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.59MB) 図解NoSSA-Z601VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600T 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 付属品部品_No.5、SSA-Z600V 付属品部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 付属品部品_No.8、SSA-Z600VT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600 付属品部品_No.2、SSA-E602 付属品部品_No.4、SSA-Z600MA-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600MAT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600MA 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 付属品部品_No.5、SSA-Z600MAT 付属品部品_No.2、SSA-E602DX 付属品部品_No.4、SSA-Z601MAT 付属品部品_No.2
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

グリーンライフタイヤ収納庫2台用
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)50 高さ(mm)1620 奥行(mm)850 間口(mm)1020 耐荷重(kg)上段:80、底板:100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495 扉形式観音開き
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷


1本
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)