27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
全長(mm)295 (持ち手部分)緑色 質量(g)100 タイプ乗用車・トラックバス用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。 キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応 全長(mm)460 (持ち手部分)黒 質量(g)130
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外し トラスコ品番821-7798 質量(g)200 寸法L(mm)350 寸法a(mm)1.3 寸法D(mm)40 寸法l(mm)215 寸法b(mm)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷


先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。 トラスコ品番823-0805 質量(g)90 寸法L(mm)235 寸法a(mm)0.7 寸法D(mm)34 寸法l(mm)115 寸法b(mm)7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298 質量(kg)0.04
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 動画あり
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
1個
599 税込659
当日出荷

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。
用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しに トラスコ品番765-2402 セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

1袋(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブキャッププライヤー 強力型 モノタロウ 動画あり
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに 全長(mm)490 質量(kg)1.2 開口寸法(mm)35~135
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(kPa)100~1100 最小目盛(kPa)20 タイプ標準ダブル 精度±20Kpa チャック(mm)27
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)670 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499 税込549
当日出荷

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255
1個
899 税込989
当日出荷

適合車種:シフォン (カスタムRS)。165/55R15タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー 適合車種CHIFFON (カスタムRS)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

適合車種:シフォン (カスタムR、G、L)。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー 適合車種CHIFFON (カスタムR、G、L)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合車種:ステラ/プレオ+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
適合車種STELLA/PLEO+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)など
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合車種:プレオ+ (F スマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/70R13タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
適合車種PLEO+ (F スマートアシスト)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン /サンバー トラック 。冬場に心強い、純正チェーン。145R12タイヤ用 JISチェーン。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
適合車種SAMBAR VAN/SAMBAR TRUCK
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
適合車種SOLTERRA
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

適合車種:ソルテラ。スバル純正 タイヤチェーン 235/60R18用 。合金鋼チェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります。※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
適合車種SOLTERRA
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷